入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リングターミナル |
カラーコード | 青 |
接続材料 | 錫メッキ銅 |
接続タイプ | クリンプ、熱収縮 |
絶縁色 | 青 |
絶縁タイプ | ナイロン |
マックス。 温度 | 257度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 1.575 " |
シーム | ろう付け |
スタッドサイズ | 5 / 16 " |
端子接続 | ひだ |
端子タイプ | スタンダード |
ワイヤー範囲 | 16〜14 AWG |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
CPGI-B-106-1802-バルク | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。