TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1501-BULK リング端子 赤 ろう付け 22 ~ 18 - 1000 個パック
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リングターミナル |
カラーコード | レッド |
接続材料 | 錫メッキ銅 |
接続タイプ | クリンプ、熱収縮 |
絶縁色 | レッド |
絶縁タイプ | ナイロン |
マックス。 温度 | 257度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 1.34 " |
シーム | ろう付け |
スタッドサイズ | #10 |
端子接続 | ひだ |
端子タイプ | スタンダード |
ワイヤー範囲 | 22〜18 AWG |
船の重量(kg) | 1.07 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | MX |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | スタッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CPGI-B-106-1501-25 | 1.34 " | #10 | ¥3,013 | |
CPGI-B-106-1991-25 | 1.695 " | 3 / 8 " | ¥3,355 | |
CPGI-B-106-1991-バルク | 1.695 " | 3 / 8 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。