PARKER FEM / FECシリーズ、ニップル
形式 | モデル | パーカーインターチェンジ | ボディサイズ | 接続タイプ | 形式 | 番手 | ねじの種類 | 注ぐ速さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FEC-502-12FO | - | 1 / 2 " | UNF | 圧力下で接続し、こぼさない | 1 1 / 16-12」 | 女性 | 12ガロン/分 | - | ¥30,392 | 見積依頼
|
B | FEM-1002-16FO | - | 1" | NPTF | こぼれない | 1 5 / 16-12」 | 女性 | 50ガロン/分 | - | ¥29,097 | 見積依頼
|
B | FEM-1002-16FP | - | 1" | NPTF | こぼれない | 1-11 1 / 2」 | 女性 | 50ガロン/分 | - | ¥28,553 | 見積依頼
|
C | FEM-502-10BMF | - | 1 / 2 " | NPTF | こぼれない | 7 / 8-14 | 男性バルクヘッドフレア | 12ガロン/分 | - | ¥9,863 | 見積依頼
|
A | FEC-502-10FO | - | 1 / 2 " | UNF | 圧力下で接続し、こぼさない | 7 / 8-14 | 女性 | 12ガロン/分 | - | ¥20,927 | 見積依頼
|
A | FEC-752-12FO | - | 3 / 4 " | UNF | 圧力下で接続し、こぼさない | 1 1 / 16-12」 | 女性 | 26ガロン/分 | - | ¥79,706 | 見積依頼
|
D | FEM-502-10BMS | - | 1 / 2 " | NPTF | こぼれない | 1-14 | オスバルクヘッドフェイスシール | 12ガロン/分 | - | ¥9,955 | 見積依頼
|
B | FEM-622-12FO | - | 5 / 8 " | UNF | こぼれない | 1 1 / 16-12」 | 女性 | 20ガロン/分 | - | ¥14,201 | 見積依頼
|
A | FEC-502-8FP | - | 1 / 2 " | NPTF | 圧力下で接続し、こぼさない | 1 / 2-14 " | 女性 | 12ガロン/分 | - | ¥24,435 | 見積依頼
|
E | FEM-252-4FP | FEM-252-4FP | 1 / 4 " | NPSF | こぼれない | 1 / 4-18 " | 女性 | 3ガロン/分 | 1 23 / 32 " | ¥14,190 | |
E | FEM-252-6FO | FEM-252-6FO | 1 / 4 " | UN | こぼれない | 9 / 16-18 | 女性 | 3ガロン/分 | 1 61 / 64 " | ¥14,190 | |
E | FEM-752-12FO | FEM-752-12FO | 3 / 4 " | UN | こぼれない | 1 1 / 16-12」 | 女性 | 26ガロン/分 | 3 25 / 64 " | ¥25,211 | |
E | FEM-752-12FP | FEM-752-12FP | 3 / 4 " | UN | こぼれない | 3 / 4-14 " | 女性 | 26ガロン/分 | 3.375 " | ¥26,090 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チェーンコンテナ
- 安全スイッチおよび切断スイッチ
- 空気圧グリッパー
- 電気バイブレーター
- 制御変圧器
- ワイヤーコネクタ
- 屋外LEDランプ
- 締め具
- 特殊研磨剤
- 潤滑剤
- EAGLE タイプI蛇口安全缶
- E JAMES & CO ゴムシート、耐油性、60A
- APPROVED VENDOR ロッドストック、ナイロン
- RUB VALVES S.7650シリーズ、ボールバルブ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ガラス、5ミクロン、Vitonシール
- DORMONT 1650Bブルーシリーズガスコネクタ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、9 / 16-32 Un
- EATON HMDLシリーズ電子モールドケースサーキットブレーカ、MDLフレーム
- MARTIN SPROCKET ドライバーコンボセット
- STARRETT 厚さゲージ