PARKER FEM-1002-16FP ニップル、1 インチサイズ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1" |
接続タイプ | NPTF |
注ぐ速さ | 50ガロン/分 |
マックス。 使用圧力 | 2900 psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最大 作動圧力 | 2900 psi |
最小動作温度 | -40度F |
メッキ | 亜鉛 |
シール材 | ポリウレタンとニトリル |
形式 | こぼれない |
番手 | 1-11 1 / 2」 |
ねじの種類 | 女性 |
バルブタイプ | こぼれない |
プロダクト | モデル | パーカーインターチェンジ | ボディサイズ | 接続タイプ | 形式 | 番手 | ねじの種類 | 注ぐ速さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM-252-4FP | FEM-252-4FP | 1 / 4 " | NPSF | こぼれない | 1 / 4-18 " | 女性 | 3ガロン/分 | 1 23 / 32 " | ¥14,190 | ||
FEM-252-6FO | FEM-252-6FO | 1 / 4 " | UN | こぼれない | 9 / 16-18 | 女性 | 3ガロン/分 | 1 61 / 64 " | ¥14,190 | ||
FEM-752-12FO | FEM-752-12FO | 3 / 4 " | UN | こぼれない | 1 1 / 16-12」 | 女性 | 26ガロン/分 | 3 25 / 64 " | ¥25,211 | ||
FEM-752-12FP | FEM-752-12FP | 3 / 4 " | UN | こぼれない | 3 / 4-14 " | 女性 | 26ガロン/分 | 3.375 " | ¥26,090 | ||
FEC-502-10FO | - | 1 / 2 " | UNF | 圧力下で接続し、こぼさない | 7 / 8-14 | 女性 | 12ガロン/分 | - | ¥20,927 | 見積依頼
| |
FEC-752-12FO | - | 3 / 4 " | UNF | 圧力下で接続し、こぼさない | 1 1 / 16-12」 | 女性 | 26ガロン/分 | - | ¥79,706 | 見積依頼
| |
FEM-502-10BMS | - | 1 / 2 " | NPTF | こぼれない | 1-14 | オスバルクヘッドフェイスシール | 12ガロン/分 | - | ¥9,955 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。