入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
ベアリング材質 | ステンレス鋼 |
ベアリング | ステンレス |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 3 / 4 " |
接続タイプ | UN |
終了 | 六価クロム無料 |
注ぐ速さ | 26ガロン/分 |
長さ | 3 25 / 64 " |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 使用圧力 | 3625 psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
マックス。 圧力 | 3625のプサイ |
最大 作動圧力 | 3625 psi |
最小動作温度 | -40度F |
Oリングスレッド(インチ) | 1-1/16 |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
パーカーインターチェンジ | FEM-752-12FO |
メッキ | 亜鉛 |
SAEストレートスレッド(インチ) | 1-1/16 |
シール材 | ポリウレタンとニトリル |
形式 | こぼれない |
温度。 範囲 | -40から250 F |
番手 | 1 1 / 16-12」 |
ねじの種類 | 女性 |
タイプ | カプラーオスハーフ |
バルブデザイン | こぼれない |
バルブタイプ | こぼれない |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8481200050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パーカーインターチェンジ | ボディサイズ | 接続タイプ | 形式 | 番手 | ねじの種類 | 注ぐ速さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM-252-4FP | FEM-252-4FP | 1 / 4 " | NPSF | こぼれない | 1 / 4-18 " | 女性 | 3ガロン/分 | 1 23 / 32 " | ¥14,190 | ||
FEM-252-6FO | FEM-252-6FO | 1 / 4 " | UN | こぼれない | 9 / 16-18 | 女性 | 3ガロン/分 | 1 61 / 64 " | ¥14,190 | ||
FEM-752-12FP | FEM-752-12FP | 3 / 4 " | UN | こぼれない | 3 / 4-14 " | 女性 | 26ガロン/分 | 3.375 " | ¥26,090 | ||
FEC-502-10FO | - | 1 / 2 " | UNF | 圧力下で接続し、こぼさない | 7 / 8-14 | 女性 | 12ガロン/分 | - | ¥20,927 | 見積依頼
| |
FEC-752-12FO | - | 3 / 4 " | UNF | 圧力下で接続し、こぼさない | 1 1 / 16-12」 | 女性 | 26ガロン/分 | - | ¥79,706 | 見積依頼
| |
FEM-502-10BMS | - | 1 / 2 " | NPTF | こぼれない | 1-14 | オスバルクヘッドフェイスシール | 12ガロン/分 | - | ¥9,955 | 見積依頼
| |
FEM-622-12FO | - | 5 / 8 " | UNF | こぼれない | 1 1 / 16-12」 | 女性 | 20ガロン/分 | - | ¥14,201 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。