KNIPEX 精密ピンセット
形式 | モデル | 長さ | 材料 | ポイントタイプ | チップサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 92 23 05 | 4.75 " | チタン、無反射マット仕上げ | 針、ストレート、スムーズ | - | 耐酸性/耐磁性 | ¥13,719 | |
B | 92 12 52 | 4.75 " | ステンレス鋼 | 超強力、曲がり、滑らか | - | 耐磁性/取り付け | ¥8,325 | |
C | 92 24 01 | 4.75 " | ばね鋼、鏡面仕上げ | 針、ストレート、スムーズ | - | 電子 | - | 見積依頼
|
D | 92 84 18 | 5" | ばね鋼 | 長方形、鈍い、鋸歯状 | 0.9 mm | 取り付け | ¥6,200 | |
E | 92 44 42 | 5.5 " | ばね鋼 | ストレート、ワイド、ラウンド、鋸歯状 | 2 mm | 宝石商/鈍形 | - | 見積依頼
|
F | 92 22 13 | 5.25 " | ステンレス鋼、無反射マット仕上げ | アメリカンニードル ストレート 極細 スムース | - | 耐磁性/耐酸性 | ¥9,430 | |
G | 92 34 37 | 6" | ばね鋼、黒無反射ラッカー仕上げ | 曲がっている、狭い、鋸歯状 | - | ダボピン | ¥6,209 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクエアフランジプールポンプモーター
- タイルとグラウトブラシ
- 流出バーム
- 汎用油圧モーター
- フロアサンダーアクセサリー
- 浴槽/蛇口
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- バイブレーター
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- アスファルト試験
- SPEEDAIRE エアパワーニードルスケーラー
- MACROMATIC 12VDC、時間遅延リレー
- POWER FIRST モーメンタリオン/オフロッカースイッチ
- ASHCROFT 1084テスト圧力計
- PASS AND SEYMOUR Plugtail シリーズ ホスピタル グレードの耐タンパー性サージ保護二重レセプタクル
- Stafford Mfg ソリューションシリーズ、フランジ付きシャフトマウント
- APPROVED VENDOR 蓋サポートブラケット
- HUMBOLDT 試験片シリーズ研削盤
- MORSE CUTTING TOOLS 超硬ソリッドドリル 5375シリーズ
- SMC VALVES インターフェースフロー