入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 精密ピンセット |
長さ | 4.75 " |
材料 | チタン、無反射マット仕上げ |
ポイントタイプ | 針、ストレート、スムーズ |
タイプ | 耐酸性/耐磁性 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 13.49 |
船の長さ(cm) | 0.3 |
船幅(cm) | 0.99 |
HSコード | 8203202000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | ポイントタイプ | チップサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 12 52 | 4.75 " | ステンレス鋼 | 超強力、曲がり、滑らか | - | 耐磁性/取り付け | ¥8,325 | ||
92 22 13 | 5.25 " | ステンレス鋼、無反射マット仕上げ | アメリカンニードル ストレート 極細 スムース | - | 耐磁性/耐酸性 | ¥9,430 | ||
92 24 01 | 4.75 " | ばね鋼、鏡面仕上げ | 針、ストレート、スムーズ | - | 電子 | - | 見積依頼
| |
92 34 37 | 6" | ばね鋼、黒無反射ラッカー仕上げ | 曲がっている、狭い、鋸歯状 | - | ダボピン | ¥6,209 | ||
92 44 42 | 5.5 " | ばね鋼 | ストレート、ワイド、ラウンド、鋸歯状 | 2 mm | 宝石商/鈍形 | - | 見積依頼
| |
92 84 18 | 5" | ばね鋼 | 長方形、鈍い、鋸歯状 | 0.9 mm | 取り付け | ¥6,200 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。