KNIPEX 92 44 42 ピンセット ジュエラーズ 鈍鋸歯状 5-1/2
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 精密ピンセット |
長さ | 5.5 " |
材料 | ばね鋼 |
ポイントタイプ | ストレート、ワイド、ラウンド、鋸歯状 |
チップサイズ | 2 mm |
タイプ | 宝石商/鈍形 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 13.49 |
船の長さ(cm) | 0.3 |
船幅(cm) | 0.99 |
HSコード | 8203202000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | ポイントタイプ | チップサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 12 52 | 4.75 " | ステンレス鋼 | 超強力、曲がり、滑らか | - | 耐磁性/取り付け | ¥8,325 | ||
92 22 13 | 5.25 " | ステンレス鋼、無反射マット仕上げ | アメリカンニードル ストレート 極細 スムース | - | 耐磁性/耐酸性 | ¥9,430 | ||
92 23 05 | 4.75 " | チタン、無反射マット仕上げ | 針、ストレート、スムーズ | - | 耐酸性/耐磁性 | ¥13,719 | ||
92 24 01 | 4.75 " | ばね鋼、鏡面仕上げ | 針、ストレート、スムーズ | - | 電子 | - | 見積依頼
| |
92 34 37 | 6" | ばね鋼、黒無反射ラッカー仕上げ | 曲がっている、狭い、鋸歯状 | - | ダボピン | ¥6,209 | ||
92 84 18 | 5" | ばね鋼 | 長方形、鈍い、鋸歯状 | 0.9 mm | 取り付け | ¥6,200 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。