GRAINGER ブラインド リベット、皿頭付き 5052 アルミニウム
形式 | モデル | ボディ材質 | ドリルサイズ | グレード | グリップ範囲 | 頭径 | 頭の高さ | ヘッドスタイル | 穴のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U34128.012.4446 | - | #30 | - | 0.189〜0.378インチ | 0.207〜0.233インチ | 0.031 " | - | 0.129〜0.133インチ | ¥3,629 | |
B | U34128.015.5355 | - | #20 | - | 0.126〜0.315インチ | 0.268〜0.294インチ | 0.04 " | - | 0.160〜0.164インチ | ¥4,713 | |
C | U33192.015.0058 | - | #20 | - | 0.376〜0.500インチ | 0.268〜0.294インチ | 0.04 " | - | 0.160〜0.164インチ | ¥7,097 | |
D | U33192.015.0053 | - | #20 | - | 0.126〜0.187インチ | 0.268〜0.294インチ | 0.04 " | - | 0.160〜0.164インチ | ¥5,444 | |
E | U33192.012.0048 | - | #30 | - | 0.376〜0.500インチ | 0.207〜0.233インチ | 0.031 " | - | 0.129〜0.133インチ | ¥3,268 | |
F | U33192.012.0046 | - | #30 | - | 0.313〜0.375インチ | 0.207〜0.233インチ | 0.031 " | - | 0.129〜0.133インチ | ¥2,787 | |
G | U33192.012.0042 | - | #30 | - | 0.063〜0.125インチ | 0.207〜0.233インチ | 0.031 " | - | 0.129〜0.133インチ | ¥4,868 | |
H | U34129.018.6668 | - | #11 | - | 0.315〜0.500インチ | 0.335〜0.361インチ | 0.05 " | - | 0.192〜0.196インチ | ¥5,161 | |
I | U34129.018.6467 | - | #11 | - | 0.189〜0.441インチ | 0.335〜0.361インチ | 0.05 " | - | 0.192〜0.196インチ | ¥6,052 | |
J | U34128.018.6769 | - | #11 | - | 0.378〜0.563インチ | 0.335〜0.361インチ | 0.05 " | - | 0.192〜0.196インチ | ¥7,934 | |
K | U34128.018.6366 | - | #11 | - | 0.126〜0.378インチ | 0.335〜0.361インチ | 0.05 " | - | 0.192〜0.196インチ | ¥3,565 | |
L | U34128.012.4244 | - | #30 | - | 0.063〜0.252インチ | 0.207〜0.233インチ | 0.031 " | - | 0.129〜0.133インチ | ¥6,181 | |
M | U33192.025.0086 | - | F | - | 0.313〜0.375インチ | 0.475〜0.525インチ | 0.08 " | - | 0.257〜0.261インチ | ¥2,505 | |
N | U33192.018.0068 | - | #11 | - | 0.376〜0.500インチ | 0.335〜0.361インチ | 0.05 " | - | 0.192〜0.196インチ | ¥2,484 | |
O | U34128.012.4143 | - | #30 | - | 0.039〜0.189インチ | 0.207〜0.233インチ | 0.031 " | - | 0.129〜0.133インチ | ¥3,149 | |
P | U33192.018.0064 | - | #11 | - | 0.188〜0.250インチ | 0.335〜0.361インチ | 0.05 " | - | 0.192〜0.196インチ | ¥2,743 | |
Q | U33192.015.0054 | - | #20 | - | 0.188〜0.250インチ | 0.268〜0.294インチ | 0.04 " | - | 0.160〜0.164インチ | ¥6,700 | |
R | U34128.012.4345 | - | #30 | - | 0.126〜0.315インチ | 0.207〜0.233インチ | 0.031 " | - | 0.129〜0.133インチ | ¥5,384 | |
S | U33192.012.0044 | - | #30 | - | 0.188〜0.250インチ | 0.207〜0.233インチ | 0.031 " | - | 0.129〜0.133インチ | ¥3,106 | |
T | U33192.018.0063 | - | #11 | - | 0.126〜0.187インチ | 0.335〜0.361インチ | 0.05 " | - | 0.192〜0.196インチ | ¥3,555 | |
U | U33192.018.0610 | - | #11 | - | 0.501〜0.625インチ | 0.335〜0.361インチ | 0.05 " | - | 0.192〜0.196インチ | ¥7,031 | |
V | U33192.025.0084 | - | F | - | 0.188〜0.250インチ | 0.475〜0.525インチ | 0.08 " | - | 0.257〜0.261インチ | ¥4,362 | |
W | U34129.018.6264 | - | #11 | - | 0.063〜0.252インチ | 0.335〜0.361インチ | 0.05 " | - | 0.192〜0.196インチ | ¥6,417 | |
X | U33192.025.0088 | - | F | - | 0.376〜0.500インチ | 0.475〜0.525インチ | 0.08 " | - | 0.257〜0.261インチ | ¥5,078 | |
Y | U33192.012.0043 | - | #30 | - | 0.126〜0.187インチ | 0.207〜0.233インチ | 0.031 " | - | 0.129〜0.133インチ | ¥5,333 | |
Z | U33192.012.0045 | - | #30 | - | 0.251〜0.312インチ | 0.207〜0.233インチ | 0.031 " | - | 0.129〜0.133インチ | ¥2,989 | |
A1 | U33192.015.0056 | - | #20 | - | 0.313〜0.375インチ | 0.268〜0.294インチ | 0.04 " | - | 0.160〜0.164インチ | ¥4,286 | |
B1 | U34128.018.6264 | - | #20 | - | 0.441〜0.630インチ | 0.268〜0.294インチ | 0.04 " | - | 0.160〜0.164インチ | ¥2,301 | |
C1 | U34128.018.6467 | - | #11 | - | 0.189〜0.441インチ | 0.335〜0.361インチ | 0.05 " | - | 0.192〜0.196インチ | ¥3,121 | |
D1 | U34128.018.6668 | - | #11 | - | 0.315〜0.500インチ | 0.335〜0.361インチ | 0.05 " | - | 0.192〜0.196インチ | ¥6,540 | |
E1 | U33192.018.0066 | - | #11 | - | 0.313〜0.375インチ | 0.335〜0.361インチ | 0.05 " | - | 0.192〜0.196インチ | ¥3,113 | |
F1 | U33620.015.0052 | アルミニウム | #20 | 19 | 0.063〜0.125インチ | 0.296〜0.328インチ | 0.051 " | 皿座ぐり | 0.160〜0.164インチ | ¥5,051 | |
G1 | U34121.015.0052 | アルミニウム | #20 | 19 | 0.063〜0.125インチ | 0.296〜0.328インチ | 0.05 " | ドーム型 | 0.160〜0.164インチ | ¥5,894 | |
H1 | U34140.018.0610 | 鋼 | #11 | 30 | 0.501〜0.625インチ | 0.335〜0.361インチ | 0.053 " | 皿座ぐり | 0.192〜0.196インチ | ¥4,005 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タップセット
- ドックシール
- フィン付き管状エアダクトヒーター
- エチレン酢酸ビニル(EVA)チューブ
- リサイクルされたゴミ袋とライナー
- ワイヤーコネクタ
- ファンブレードとプロペラ
- ルータ
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- SQUARE D ヒューズ付きスイッチコンビネーションモータースターター
- APPROVED VENDOR 真ちゅう製インラインガスボールバルブ、FNPTxフレア
- AIR HANDLER リンクエアフィルター、3プライ
- MERIT 2 "クイックチェンジディスク、TR
- NORDFAB マシンアダプター
- OATEY 乳首キャディー
- KERN AND SOHN FL-EXTシリーズ デジタルフォースゲージ
- CALBRITE ステンレス製使用中カバー
- SMC VALVES Vqz300シリーズバルブ
- HUB CITY 150 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ