入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブラインドリベットマルチグリップ |
ドリルサイズ | #11 |
グリップ範囲 | 0.189〜0.441インチ |
頭径 | 0.335〜0.361インチ |
頭の高さ | 0.05 " |
ヘッド形式 | 皿座ぐり |
穴のサイズ | 0.192〜0.196インチ |
マンドレル素材 | 鋼 |
リベット径 | 3 / 16 " |
リベットの長さ | 0.626 " |
リベット素材 | 5052アルミニウム |
リベットタイプ | Open |
単一せん断強度(ポンド) | 292ポンド。 |
抗張力 | 471ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 32.99 |
船幅(cm) | 17.2 |
HSコード | 8308206000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。