OATEY乳首キャディー
形式 | モデル | コンパートメントの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 015616 | 66 | 11 " | 7.625 " | 3 / 4 " | ¥12,590 | |
B | 015611 | 77 | 13.5 " | 8.125 " | 1 / 2 " | ¥13,379 |
乳首キャディー
Harvey ニップル キャディは、配管用途でのニップルの保管と輸送に最適です。 これらのキャディは、さまざまなタイプのネジとニップルのサイズに対応するための階段状のデザインと、耐久性のためのポリエチレン構造を特徴としています。 66 および 77 のコンパートメント収納容量を備えたこれらのニップル キャディの幅広いラインナップからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クロールスペースと地下ファン
- きさげ加工
- 危険な場所のヒーター
- ドライハイドラント
- 風景照明
- チェックバルブと逆流防止装置
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- ハンマーと打撃ツール
- フライス工具
- 真鍮
- SPILFYTER 流出キット/ステーション、バケット
- BLACKBURN (T&B) コンパクトなメカニカルコネクタ
- PALADIN ケーブルカッターシアーカット6-1 / 2インチ
- FERVI 油圧トロリージャッキ
- HOFFMAN Proline シリーズ傾斜前面 HMI エンクロージャ
- IMPERIAL 安全弁
- RIDGID パイプ検査カメラリール
- FANTECH PROシリーズ直付けバスファン
- WHIZARD ハンドガード2 ニットグローブ
- BOSTON GEAR 直径12ピッチのスチールステムピニオン