入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブラインドリベット |
ボディ材質 | 鋼 |
ドリルサイズ | #11 |
グレード | 30 |
グリップ範囲 | 0.501〜0.625インチ |
頭径 | 0.335〜0.361インチ |
頭の高さ | 0.053 " |
ヘッドスタイル | 皿座ぐり |
穴のサイズ | 0.192〜0.196インチ |
マンドレル素材 | 鋼 |
数 | 610 |
リベット径 | 3 / 16 " |
リベットの長さ | 0.825 " |
リベットタイプ | オープンエンド |
単一せん断強度(ポンド) | 540ポンド。 |
形式 | ブラインドリベット |
抗張力 | 680ポンド。 |
船の重量(kg) | 1.25 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 9.65 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。