承認されたベンダー ブラック スチール スケジュール 160 シームレス クローズ パイプ ニップル
形式 | モデル | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1RJZ8 | 900 psi @ 150度F | 1.315 " | 1" | 0.25 " | ¥2,146 | |
B | 1RKB3 | 900 psi @ 150度F | 1.66 " | 1.25 " | 0.25 " | ¥2,926 | |
A | 1RJW7 | 900 psi @ 150度F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ¥1,022 | |
A | 1RJY3 | 900 psi @ 150度F | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.219 " | ¥1,468 | |
B | 1RKC7 | 2000 psi @ 150度F | 1.9 " | 1.5 " | 0.281 " | ¥3,159 | |
B | 1RKE2 | 2500 psi @ 150度F | 2.375 " | 2" | 0.344 " | ¥4,031 | |
A | 1RKG7 | 2500 psi @ 150度F | 3.5 " | 3" | 0.438 " | ¥14,360 | |
B | 1RKF5 | 2500 psi @ 150度F | 2.875 " | 2.5 " | 0.375 " | ¥11,483 | |
B | 1RKH9 | 2800 psi @ 150度F | 4.5 " | 4" | 0.531 " | ¥15,287 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハードハット冷却製品
- ユニバーサルジョイント
- トレーラーヒッチとステップバンパーヒッチ
- イマージョンウェルズ
- プラスチックファンブレード
- 手のこぎりとのこぎり
- 石造建築
- 非電気的特性のテスト
- 目の保護具とアクセサリー
- フラッシュバルブ
- FERNCO ドレインおよびトラップコネクタ
- QORPAK ピートパッカーボトル
- NORDFAB ダクト継手タップ
- CLC スイベルキャップニーパッド
- VULCAN HART トップサイドパネル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、5 / 8-16 Un
- ACME ELECTRIC 三相乾式配電変圧器、600V デルタ一次
- TRAMEX 水分計
- DAYTON ロック装置
- WEG バスバーキット