入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプニップルを閉じる |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
ボディ材質 | ブラックスチール |
長さ | 閉じる |
マックス。 圧力 | 900 psi @ 150度F |
最大蒸気圧 | 150のプサイ |
外径 | 1.66 " |
パイプサイズ | 1.25 " |
スケジュール | 160 |
シームレス/溶接 | シームレス |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 0.25 " |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7307995015 |
原産国 | MX |
モデル | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1RJW7 | 900 psi @ 150度F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ¥1,022 | |
1RJY3 | 900 psi @ 150度F | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.219 " | ¥1,468 | |
1RJZ8 | 900 psi @ 150度F | 1.315 " | 1" | 0.25 " | ¥2,146 | |
1RKC7 | 2000 psi @ 150度F | 1.9 " | 1.5 " | 0.281 " | ¥3,159 | |
1RKE2 | 2500 psi @ 150度F | 2.375 " | 2" | 0.344 " | ¥4,031 | |
1RKF5 | 2500 psi @ 150度F | 2.875 " | 2.5 " | 0.375 " | ¥11,483 | |
1RKG7 | 2500 psi @ 150度F | 3.5 " | 3" | 0.438 " | ¥14,360 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。