VESTIL PDS シリーズ ディスペンサー スタンド
形式 | モデル | 容量 | 高さ | 層の数 | 全体の高さ | 全幅 | ロール幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PDS-2-48 | 146ポンド。 | 27 3 / 8 " | 2 | 27 1 / 3 " | 53 " | 48 " | ¥57,939 | 見積依頼
|
B | PDS-2-24 | 146ポンド。 | 27 3 / 8 " | 2 | 27 1 / 3 " | 28 3 / 4 " | 24 " | ¥37,520 | 見積依頼
|
C | PDS-2-30 | 146ポンド。 | 27 3 / 8 " | 2 | 27 1 / 3 " | 34 1 / 4 " | 30 " | ¥40,073 | 見積依頼
|
D | PDS-2-36 | 146ポンド。 | 27 3 / 8 " | 2 | 27 1 / 3 " | 40 3 / 4 " | 36 " | ¥42,632 | 見積依頼
|
E | PDS-3-24 | 219ポンド。 | 38 1 / 2 " | 3 | 38 1 / 2 " | 28 3 / 4 " | 24 " | ¥49,831 | 見積依頼
|
F | PDS-3-36 | 219ポンド。 | 38 1 / 2 " | 3 | 38 1 / 2 " | 40 3 / 4 " | 36 " | ¥60,257 | 見積依頼
|
G | PDS-3-48 | 219ポンド。 | 38 1 / 2 " | 3 | 38 1 / 2 " | 53 " | 48 " | ¥90,149 | 見積依頼
|
H | PDS-3-30 | 219ポンド。 | 38 1 / 2 " | 3 | 38 1 / 2 " | 34 1 / 4 " | 30 " | ¥58,616 | 見積依頼
|
PDSシリーズ ディスペンサースタンド
Vestil PDSシリーズディスペンサースタンドは、ロール紙を水平にディスペンスしながら保持し、露出面での酸化反応を低減するために塗装仕上げでコーティングされたXNUMX層またはXNUMX層のボディを備えています。 これらのユニットはまた、ユーザーの利便性と簡単な配布のために、ラベルを整理された方法で保持します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 配管ニードルバルブ
- 絶縁破壊テスター
- ノックアウトブッシング
- 温水ユニットヒーターアクセサリー
- 電圧センサーリレー
- ベアリング
- 水の安全性
- 締め具
- 自動車外装
- 実験室のドラフトおよび付属品
- VELCRO フックアンドループテープ
- SHAT-R-SHIELD T5リニア蛍光ランプ
- DIXON 油圧カプラー
- GAST 修理キット、コンプレッサー/真空ポンプ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、3-8ねじ山に行く
- SCOTSMAN 水センサーとハーネス
- ACCUFORM SIGNS 安全ポスター
- ANSELL 11-600V Hyflex コーティング手袋
- ENERPAC RARHシリーズ複動油圧シリンダ