ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES Unit Bearing Motors
形式 | モデル | アイテム価格 | 本体径 | コード長 | 長さの少ないシャフト | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | モーター取付位置 | モーターシャフトの設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UTB1CC1551EM56 | ECMユニットベアリングモーター | 3.5 " | - | 3.75 " | ECM | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ねじ付き | ¥31,762 | |
A | UTB1CB1551EM56 | ECMユニットベアリングモーター | 3.5 " | - | 3.75 " | ECM | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ねじ付き | ¥25,315 | |
B | UTBCF1701E56C | ユニットベアリングモーター | 3-15 / 32」 | 15 " | 4 13 / 64 " | ECM | 完全密閉型エアオーバー | 水平または垂直シャフトアップ | ねじ付き | ¥25,315 | |
B | UTBCF1551E56C | ユニットベアリングモーター | 3-15 / 32」 | 15 " | 4 13 / 64 " | ECM | 完全密閉型エアオーバー | 水平または垂直シャフトアップ | ねじ付き | ¥25,315 | |
C | ESP-OL50EM26H | ユニットベアリングモーター | 3.875 " | 35 " | 5.593 | シェードポール | オープンエアオーバー | 水平な | ねじ付き | ¥26,985 | |
C | ESP-OL50EM16H | ユニットベアリングモーター | 3.875 " | 35 " | 5.593 | シェードポール | オープンエアオーバー | 水平な | キー付き | ¥26,390 | |
B | UTBCF1701E56C | ユニットベアリングモーター | 3-15 / 32」 | 15 " | 4 13 / 64 " | ECM | 完全密閉型エアオーバー | 水平または垂直シャフトアップ | ねじ付き | ¥26,647 | |
B | UTBCF1601E56C | ユニットベアリングモーター | 3-15 / 32」 | 15 " | 4 13 / 64 " | ECM | 完全密閉型エアオーバー | 水平または垂直シャフトアップ | ねじ付き | ¥25,315 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 掃除機のアタッチメントとアクセサリー
- 突合せ溶接管継手
- 油圧リザーバーサクションストレーナー
- パネル保持クリップ
- 輪郭ゲージ
- 遮断弁
- エンジン
- はかりとはかり付属品
- ドアロックとデッドボルト
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- SALISBURY ホットスイッチスティック
- AIR HANDLER リンクエアフィルター、1プライ
- RUB VALVES S.7341シリーズ、ボールバルブ
- DURHAM MANUFACTURING プラットフォームトラック、フラットバーデッキ
- EATON E76 IntelliView シリーズ 光電センサ
- ENERPAC HM シリーズ 油圧式トップサイド ボルト テンショナー
- SMC VALVES Ss5V1シリーズマニホールド
- TSUBAKI シングルスプリットテーパースプロケット、1/2 インチピッチ