入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニットベアリングモーター |
ベアリング | ユニット |
本体径 | 3.875 " |
ボルトサークル径 | 2-13 / 16」 |
コード長 | 35 " |
フレーム | 非標準 |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 1.70 |
HP | 1/15 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | A |
長さの少ないシャフト | 5.593 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | シェードポール |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CWLE |
モーターサブアプリケーション | コンデンサーファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 1500 |
出力ワット | 50 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.187 " |
相 | 1 |
プラグタイプ | ラウンド2ピン |
リングトゥリングセンター | 1-13 / 32」 |
RPM範囲 | 1401-1500 |
軸径 | 1/4 "から20" |
軸長 | 13 / 32 " |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 2.68 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 10.67 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 本体径 | コード長 | 長さの少ないシャフト | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | モーター取付位置 | モーターシャフトの設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTB1CB1551EM56 | ECMユニットベアリングモーター | 3.5 " | - | 3.75 " | ECM | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ねじ付き | ¥27,117 | ||
UTB1CC1551EM56 | ECMユニットベアリングモーター | 3.5 " | - | 3.75 " | ECM | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ねじ付き | ¥34,452 | ||
UTBCF1701E56C | ユニットベアリングモーター | 3-15 / 32」 | 15 " | 4 13 / 64 " | ECM | 完全密閉型エアオーバー | 水平または垂直シャフトアップ | ねじ付き | ¥28,934 | ||
UTBCF1601E56C | ユニットベアリングモーター | 3-15 / 32」 | 15 " | 4 13 / 64 " | ECM | 完全密閉型エアオーバー | 水平または垂直シャフトアップ | ねじ付き | ¥28,934 | ||
UTBCF1551E56C | ユニットベアリングモーター | 3-15 / 32」 | 15 " | 4 13 / 64 " | ECM | 完全密閉型エアオーバー | 水平または垂直シャフトアップ | ねじ付き | ¥27,461 | ||
UTBCF1701E56C | ユニットベアリングモーター | 3-15 / 32」 | 15 " | 4 13 / 64 " | ECM | 完全密閉型エアオーバー | 水平または垂直シャフトアップ | ねじ付き | ¥28,904 | ||
ESP-OL50EM26H | ユニットベアリングモーター | 3.875 " | 35 " | 5.593 | シェードポール | オープンエアオーバー | 水平な | ねじ付き | ¥27,157 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。