入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ECMユニットベアリングモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | -40〜40度C |
ベアリング | ユニット |
本体径 | 3.5 " |
ボルトサークル径 | 2-13 / 16」 |
コンデンサが必要です | いいえ |
エンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
フレーム | 非標準 |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 0.58 |
HP | 1/50 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | A |
長さの少ないシャフト | 3.75 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | ECM |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | リア/フット |
モーターシャフトの設計 | ねじ付き |
モーターシャフトの回転 | CWLE |
モーターサブアプリケーション | 冷蔵庫/冷凍庫 |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | ECM |
取り付け | リアとダブルフット |
取り付けパターン | ボルトサークル |
銘板の回転数 | 1550 |
出力ワット | 14〜16 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.125 " |
相 | 1 |
回転 | CWLE |
RPM範囲 | 1501-1600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 4 " |
軸長 | 7 / 16 " |
シャフトタイプ | スレッド1 / 4-20 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 1.23 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 33.78 |
HSコード | 8501106020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 本体径 | コード長 | 長さの少ないシャフト | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | モーター取付位置 | モーターシャフトの設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTB1CB1551EM56 | ECMユニットベアリングモーター | 3.5 " | - | 3.75 " | ECM | 完全密閉型エアオーバー | オールアングル | ねじ付き | ¥25,315 | ||
UTBCF1701E56C | ユニットベアリングモーター | 3-15 / 32」 | 15 " | 4 13 / 64 " | ECM | 完全密閉型エアオーバー | 水平または垂直シャフトアップ | ねじ付き | ¥25,315 | ||
UTBCF1601E56C | ユニットベアリングモーター | 3-15 / 32」 | 15 " | 4 13 / 64 " | ECM | 完全密閉型エアオーバー | 水平または垂直シャフトアップ | ねじ付き | ¥25,315 | ||
UTBCF1551E56C | ユニットベアリングモーター | 3-15 / 32」 | 15 " | 4 13 / 64 " | ECM | 完全密閉型エアオーバー | 水平または垂直シャフトアップ | ねじ付き | ¥25,315 | ||
UTBCF1701E56C | ユニットベアリングモーター | 3-15 / 32」 | 15 " | 4 13 / 64 " | ECM | 完全密閉型エアオーバー | 水平または垂直シャフトアップ | ねじ付き | ¥26,647 | ||
ESP-OL50EM16H | ユニットベアリングモーター | 3.875 " | 35 " | 5.593 | シェードポール | オープンエアオーバー | 水平な | キー付き | ¥26,390 | ||
ESP-OL50EM26H | ユニットベアリングモーター | 3.875 " | 35 " | 5.593 | シェードポール | オープンエアオーバー | 水平な | ねじ付き | ¥26,985 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。