GE LIGHTING LU70/D/MED 高圧ナトリウムランプ B17 70w
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDランプ |
ANSIコード | S62 |
平均電球寿命 | 24,000時間 |
平均寿命 | 24,000時間 |
基底型 | ミディアムスクリュー(E26) |
電球技術 | 高圧ナトリウム |
色温度 | 1900K |
CRI | 22 |
器具タイプ | Open |
初期ルーメン | 5950 |
ランプ指定 | LU70 / D / MED / ECO |
ランプ仕上げ | 拡散 |
ランプ形状 | B17 |
ランプの種類 | 高圧ナトリウム |
ルーメン | 5950 |
最大全体の長さ | 5.437 " |
平均ルーメン | 6400 |
取り付け位置 | ユニバーサル |
全体的なランプ形状 | B |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
出力 | 70 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8539320020 |
原産国 | HU |
モデル | 最大全体の長さ | ANSIコード | 色温度 | 平均ルーメン | 出力 | 器具タイプ | 初期ルーメン | ランプ指定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU70 / MED / ECO | 5.437 " | S62 | 1900K | 6400 | 70 | Open | 6400 | LU70 / MED / ECO | ¥5,525 | |
LU150 / MED / ECO | 5.75 " | S55 | 2000K | 14,400 | 150 | オープン/クローズド | 16,000 | LU150 / MED / ECO | ¥5,482 | |
LU100 / MED / ECO | 5.5 " | S54 | 2000K | 8550 | 100 | オープン/クローズド | 9500 | LU100 / MED / ECO | ¥6,502 | |
LU50 / D / MED | 5.437 " | S68 | 1900K | 4000 | 50 | Open | 3800 | LU50 / D / MED / ECO | ¥890 | |
LU150 / D / MED | 5.75 " | S55 | 2000K | 16,000 | 150 | Open | 15,000 | LU150 / D / MED / ECO | - | 見積依頼
|
LU100 / D / MED | 5.5 " | S54 | 2000K | 9500 | 100 | オープン/クローズド | 8800 | LU100 / D / MED / ECO | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。