GE LIGHTING高圧ナトリウムランプ、B17
形式 | モデル | 最大全体の長さ | ANSIコード | 色温度 | 平均ルーメン | 出力 | 器具タイプ | 初期ルーメン | ランプ指定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LU100 / MED / ECO | 5.5 " | S54 | 2000K | 8550 | 100 | オープン/クローズド | 9500 | LU100 / MED / ECO | ¥6,502 | |
B | LU100 / D / MED | 5.5 " | S54 | 2000K | 9500 | 100 | オープン/クローズド | 8800 | LU100 / D / MED / ECO | - | 見積依頼
|
B | LU150 / D / MED | 5.75 " | S55 | 2000K | 16,000 | 150 | Open | 15,000 | LU150 / D / MED / ECO | - | 見積依頼
|
A | LU150 / MED / ECO | 5.75 " | S55 | 2000K | 14,400 | 150 | オープン/クローズド | 16,000 | LU150 / MED / ECO | ¥5,482 | |
A | LU70 / MED / ECO | 5.437 " | S62 | 1900K | 6400 | 70 | Open | 6400 | LU70 / MED / ECO | ¥5,525 | |
B | LU50 / D / MED | 5.437 " | S68 | 1900K | 4000 | 50 | Open | 3800 | LU50 / D / MED / ECO | ¥890 | |
C | LU70 / D / MED | 5.437 " | S62 | 1900K | 6400 | 70 | Open | 5950 | LU70 / D / MED / ECO | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- AC電流ラインスプリッター
- センサーコネクタ
- タイヤスプレッダー
- 対象となるIBCおよびタンク流出封じ込め
- スレッドボディシリンダー
- データとコミュニケーション
- 空気の動き
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 現場照明
- オイルクーラー
- DAYTON チェーンコンテナ、幅4.5インチ
- RITTAL 交換用フィルターマット
- MONOPRICE スプリッター電源コード
- ELECTROMARK ブランクタグ、5-3 / 4 "H、2-7 / 8" W
- WESTWARD 5%コバルト1/8インチのカットオフブレード高速度鋼
- MR. CHAIN プラスチックチェーン、2インチ
- VULCAN HART パネルキックAss'y
- EATON IQ シリーズ アナライザ
- TIMKEN チェーンスプロケット
- WEG Teao Nema プレミアム パッド マウント モーター