EATON オス NPT 油圧ホース継手、スチール
Eaton オス NPT 油圧ホース継手は、パイプとホースをシールして、油圧ホース アセンブリ内での漏れのない移送を実現します。
形式 | モデル | ダッシュサイズ | ホース | 長さ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 90304-041000 | -4 | 1 / 4 " | 2.3 " | 見積依頼
|
A | 90305-041000 | -4 | 5 / 16 " | 2.3 " | 見積依頼
|
A | 90306-061000 | -6 | 3 / 8 " | 2.59 " | 見積依頼
|
A | 90308-081000 | -8 | 1 / 2 " | 3.03 " | 見積依頼
|
特徴
- Eaton 油圧ホース継手は、Eaton Synflex シリーズ油圧ホースを互換性のある NPTF ネジ付き機器に接続します。
- これらの圧着ホース継手は、自動車システム内のカスタム油圧ホース アセンブリを作成します。
- 腐食を防ぐために鋼構造に三価クロム亜鉛層が施されています。
対応アクセサリー
- Eaton 油圧圧着機: この機械は、現場で油圧ホースラインを修理または新規作成するのに最適です。
規格と承認
- SAE
よくある質問
これらのホース継手の取り付け方法は?
- Eaton ホース継手は、より線の被覆を剥がした端をコネクタの開口部に挿入することによって接続されます。
- 次に、ワイヤの周囲でしっかりと圧縮 (圧着) することで、機械的に変形させます。
ストレートねじ継手とは何ですか?
ストレートねじ継手には、互いに円筒状に平行なねじ山があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クイックコネクトエアカップリング
- フィルターシステム
- プラットフォームリフト
- RHメーターとThermohygrometerAcc。
- 熱電対ワイヤ
- 遮断弁
- 電気ツール
- 噴霧器とスプレッダー
- リベット
- 圧縮空気トリートメント
- LEONARD VALVE ミキシングバルブ、ブロンズ
- MUELLER INDUSTRIES ストレート銅管:タイプDWV
- LOC-LINE インラインバルブ
- SALSBURY INDUSTRIES レターボックス標準
- APOLLO VALVES エコノミーシーフランジバルブ
- WRIGHT TOOL 3/8 インチ ドライブ 12 ポイント クロウフット レンチ、フレア ナット
- HUMBOLDT サポートリング、鋳鉄
- TRI-ARC U-Design 屋上プラットフォームはしご、50 度傾斜