EATON 90306-061000ストレートフィッティング3/8インチホース3 / 8-18 NPT
アイテム:AD9YVE
モデル:90306-061000相互参照:4VUP3
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | -6 |
終了 | ROHS三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
継手タイプ | ストレート |
ホース | 3 / 8 " |
長さ | 2.59 " |
スレッドNPT | 3 / 8-18 |
タイプ | クリンプ、オスNPT |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | MX |
モデル | ダッシュサイズ | ホース | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
90304-041000 | -4 | 1 / 4 " | 2.3 " | - | 見積依頼
|
90305-041000 | -4 | 5 / 16 " | 2.3 " | - | 見積依頼
|
90308-081000 | -8 | 1 / 2 " | 3.03 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。