承認されたベンダーのカップリング、FNPT、亜鉛メッキ
形式 | モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1MPH1 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 1 / 2 " | - | ¥1,417 | |
A | 1MPH6 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 2" | - | ¥7,928 | |
A | 1MPF8 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 1 / 4 " | - | ¥1,173 | |
A | 1MPH5 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 1.5 " | - | ¥6,262 | |
A | 1MPH4 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 1.25 " | - | ¥4,609 | |
A | 1MPH2 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 3 / 4 " | - | ¥1,661 | |
B | 1ポンド3 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 1500 psi @ 150度FWOG | 1.25 " | 300のプサイ | ¥3,655 | |
C | 1LBN7 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1 / 4 " | 300のプサイ | ¥1,536 | |
D | 5P922 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1.25 " | 150のプサイ | ¥1,615 | |
C | 1ポンド1 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 3 / 4 " | 300のプサイ | ¥1,478 | |
D | 5P918 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3 / 8 " | 150のプサイ | ¥835 | |
D | 5P921 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1" | 150のプサイ | ¥1,177 | |
C | 1ポンド2 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1" | 300のプサイ | ¥3,057 | |
D | 5P920 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3 / 4 " | 150のプサイ | ¥754 | |
B | 1ポンド7 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 1000 psi @ 150度FWOG | 3" | 300のプサイ | ¥16,258 | |
D | 5P919 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1 / 2 " | 150のプサイ | ¥629 | |
E | 2WJ45 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 3" | 150のプサイ | ¥9,602 | |
E | 2WJ46 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 4" | 150のプサイ | ¥15,187 | |
B | 1ポンド5 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 1500 psi @ 150度FWOG | 2" | 300のプサイ | ¥7,360 | |
D | 5P923 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1.5 " | 150のプサイ | ¥1,842 | |
E | 2WJ44 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 2.5 " | 150のプサイ | ¥6,528 | |
D | 5P916 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1 / 8 " | 150のプサイ | ¥520 | |
C | 1LBN9 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1 / 2 " | 300のプサイ | ¥1,761 | |
D | 5P924 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 2" | 150のプサイ | ¥3,104 | |
D | 5P917 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 150 | 300 psi @ 150度FWOG | 1 / 4 " | 150のプサイ | ¥801 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LEDディスプレイ/コーブ照明
- エアオペレートグリースガン
- ハイベイ占有センサー
- 梱包ワイヤーとロックワイヤー
- テーブルの範囲とホットプレート
- チェーンとチェーンアクセサリー
- ハードウェア用品
- ボルト
- 泡
- アスファルト試験
- ASHCROFT 複合ゲージ
- MARCOM 消火器DVD
- COLUMBUS MCKINNON スチールボトムフックアセンブリ
- LITTLE GIANT PUMPS ローターキット
- VERMONT GAGE 車ZNoGoリバーシブルアセンブリ、赤
- APOLLO VALVES 88B-140シリーズフランジ付き標準ポートボールバルブ
- ANVIL クラス125還元ティー、鋳鉄
- TIMKEN SDAF231シリーズ ストレート穴取付用ピローブロック
- GROVE GEAR GRシリーズ、HM-H1スタイル、860サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- GROVE GEAR GRシリーズ、CM-Lスタイル、813サイズ、アイアンマンウォーム減速機