デイトン池噴水システム
形式 | モデル | 全負荷アンペア | 高さ | HP | 長さ | 最大頭 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2VAN2 | 6 | 32 " | 1/2 | 14.5 " | 15 Ft。 | 230V | 14.5 " | ¥624,295 | |
A | 2VAN3 | 8 | 34 " | 3/4 | 20 " | 35のフィート | 230V | 20 " | ¥676,215 | |
A | 2VAN4 | 9.8 | 39 " | 1 | 20 " | 41のフィート | 230V | 20 " | ¥702,916 | |
B | 2VJ23 | 12 | 32 " | 1/2 | 14.5 " | 15 Ft。 | 115V | 14.5 " | ¥317,572 |
池の噴水システム
デイトン池の噴水システムは、池の水質を向上させるために設計されています。 これらは景観や水産養殖池の用途に使用されます。 これらのシステムは、水の停滞を防ぐことで魚に健康的な環境を提供し、藻類の成長を減らします。 噴水システムには、流水供給を提供する連続稼働 AC モーターが付属しており、さまざまなパターンで水流を供給する 3 つの多様なスプレー ノズルがあります。 これらの池エアレーション システムは、1/2、3/4、および 1 HP の出力定格からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 円形蛍光灯
- ロータリーブラシとパッドドライバー
- PTFEチューブ
- サントプレンチューブ
- ベルトドライブアキシャルダウンブラスト排気換気装置
- 送風機
- 仕上げ用品
- カップリングの首輪とアダプター
- テンショナーとタイトナー
- 品揃え
- SQUARE D 非ヒューズカプセル化制御トランス
- WESTWARD ギアオイルパッケージ
- ACCUFORM SIGNS 安全標識ラベル
- MARATHON MOTORS NEMA効率、密結合ポンプ、3 Ph、防滴、C面フット、リジッドベース
- LITTLE GIANT ガーデントラック2000ポンド
- SPEEDAIRE リアアイブラケット
- USA SEALING 長方形ストック、4フィート
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、セルロース、5ミクロン、Vitonシール
- LEESON ブレーキモーター、三相、TENV / TEFC、リジッドベース
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ CDNXヘリカル/ウォーム二減速減速機