DAYTON 2VAN2池噴水システム1/2馬力230v
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
アイテム価格 | 池エアレーション噴水システム |
コード長 | 100ft。 |
コードタイプ | まあまあ |
デューティ | 連続的な |
全負荷アンペア | 6 |
全負荷ワット | 970 |
高さ | 32 " |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ノリル |
インレット | 画面/浸水 |
インレットタイプ | 画面/浸水 |
長さ | 14.5 " |
最大水のGPM | 81 |
最大頭 | 15 Ft。 |
マックス。 粘度 | 1 (cP) |
モーターハウジング材料 | ステンレス鋼 |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 分割フェーズ |
過負荷保護 | 有り |
ポンプ材料 | 複合ステージを備えたステンレススチールハウジング |
スクリーン素材 | PVC |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
スプレーパターン | (3)スプレーパターンスカイキャノン高さ15フィート、トランペット高さ13フィート、スイレン15フィート。 |
電圧 | 230V |
幅(Width) | 14.5 " |
船の重量(kg) | 42.3 |
船高(cm) | 113.79 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 62.74 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。