DAYTON 2VAN3池噴水システム3/4馬力230v
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
アイテム価格 | 池エアレーション噴水システム |
コード長 | 100ft。 |
コードタイプ | まあまあ |
デューティ | 連続的な |
全負荷アンペア | 8 |
全負荷ワット | 1325 |
高さ | 34 " |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ノリル |
インレット | 画面/浸水 |
インレットタイプ | 画面/浸水 |
長さ | 20 " |
最大水のGPM | 97 |
最大頭 | 35のフィート |
マックス。 粘度 | 1 (cP) |
モーターハウジング材料 | ステンレス鋼 |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 分割フェーズ |
過負荷保護 | 有り |
ポンプ材料 | 複合ステージを備えたステンレススチールハウジング |
スクリーン素材 | PVC |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
スプレーパターン | (3)スプレーパターンスカイキャノン高さ35フィート、トランペット高さ20フィート、スイレン22フィート。 |
電圧 | 230V |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 46.35 |
船高(cm) | 118.62 |
船の長さ(cm) | 68.07 |
船幅(cm) | 61.98 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。