DAYTON 2VJ23池噴水システム1 / 2Hp 115 V 10.6 A
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
アイテム価格 | 池エアレーション噴水システム |
コード長 | 100ft。 |
デューティ | 連続的な |
全負荷アンペア | 12 |
全負荷ワット | 905 |
高さ | 32 " |
HP | 1/2 |
長さ | 14.5 " |
最大水のGPM | 81 |
最大頭 | 15 Ft。 |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 分割フェーズ |
過負荷保護 | 有り |
ポンプ材料 | 複合ステージを備えたステンレススチールハウジング |
スクリーン素材 | PVC |
スプレーパターン | (3)スプレーパターンスカイキャノン高さ15フィート、トランペット高さ13フィート、スイレン15フィート。 |
UPC | 190735234365 |
電圧 | 115V |
幅(Width) | 14.5 " |
船の重量(kg) | 25.38 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 38.61 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。