デイトン油圧プラットフォームリフトトラック
Dayton 油圧プラットフォーム リフト トラックは、平らで堅い表面で荷物を手動で持ち上げ、輸送、降ろすのに最適です。 これらのトラックは、倉庫、作業場、受け取り部門、在庫室、混雑したエリアに適しています。 デイトン 電池式リフト 重い荷物を持ち上げるのにも適しています。...続きを见る
形式 | モデル | プラットフォームの長さ | キャスターホイールタイプ | 最大持ち上げ高さ | プラットフォームの幅 | 吊り上げ高さ最小 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MPU5 | 22 " | (2)リジッド | 54 " | 22 " | 1 / 2 " | 750ポンド | 60.5 " | 32 " | ¥206,607 | |
B | 2MPU8 | 22 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 54 " | 30 " | 5.75 " | 750ポンド | 60.5 " | 32 " | ¥178,672 | |
B | 2MPU7 | 22 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 54 " | 22 " | 5.75 " | 750ポンド | 60.5 " | 32 " | ¥222,538 | |
A | 2MPU6 | 22 " | (2)リジッド | 54 " | 30 " | 1 / 2 " | 750ポンド | 60.5 " | 32 " | ¥178,166 | |
C | 2MPT4 | 24 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 80 " | 24 " | 5.75 " | 1000ポンド | 92 " | 36 " | ¥231,591 | |
C | 2MPT2 | 24 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 60 " | 24 " | 5.75 " | 1000ポンド | 72 " | 36 " | ¥366,056 | |
C | 2MPT3 | 24 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 68 " | 24 " | 5.75 " | 1000ポンド | 80 " | 40 " | ¥216,771 | |
D | 4ECX1 | 25.625 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 59 " | 21.5 " | 8" | 880ポンド | 64.187 " | 40 " | ¥155,042 | |
D | 4ECW8 | 25.625 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 33.5 " | 21.5 " | 8" | 880ポンド | 38.63 " | 40 " | ¥111,184 | |
E | 4ECW6 | 25.625 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 47 " | 22.75 " | 3.375 " | 880ポンド | 56.125 " | 40.75 " | ¥156,100 | |
D | 4ECW9 | 25.625 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 47 " | 21.5 " | 8" | 880ポンド | 52.375 " | 40 " | ¥117,359 | |
E | 4ECW7 | 25.625 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 59 " | 22.75 " | 3.375 " | 880ポンド | 67.875 " | 40.75 " | ¥183,315 | |
F | 4VME7 | 30 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 118 " | 32 " | 6" | 2000ポンド | 84 " | 54 " | ¥301,312 | |
C | 2MPT6 | 30 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 68 " | 32 " | 5.75 " | 1000ポンド | 80 " | 44 " | ¥193,989 | |
C | 2MPT7 | 30 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 80 " | 32 " | 5.75 " | 1000ポンド | 92 " | 44 " | ¥303,753 | |
C | 2MPT5 | 30 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 60 " | 32 " | 5.75 " | 1000ポンド | 72 " | 44 " | ¥602,418 | |
F | 4VME4 | 30 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 63 " | 32 " | 6" | 2000ポンド | 79.5 " | 54 " | ¥221,548 | |
F | 4VME5 | 30 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 63 " | 32 " | 6" | 3000ポンド | 81.5 " | 54 " | ¥245,917 | 見積依頼
|
F | 4VME6 | 30 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 98 " | 32 " | 6" | 2000ポンド | 69.75 " | 54 " | ¥283,266 | 見積依頼
|
油圧プラットフォームリフトトラック
Dayton 油圧プラットフォーム リフト トラックは、倉庫や製造工場で荷物を移動および持ち上げて積み重ねたり、保管ラックに置いたりするために使用されます。 平らで安定したプラットフォームを備えており、スキッドやパレットに保管できないかさばるアイテムや不規則な形状のアイテムをサポートできます。 これらのリフトトラックには、プラットフォームを上げるための昇降機構を作動させるフットペダルまたはハンドクランクと、スムーズな移動を実現する 2 つの固定キャスターと 2 つの回転キャスターが装備されています。 これらの油圧プラットフォーム リフト トラックの最大積載量は 3000 ポンドで、プラットフォームの長さは 22、24、25.625、および 30 インチからお選びいただけます。
動作メカニズム
- ペダルを前に踏み込むと駐車ブレーキがかかり、静止したままトラックに積み込むことができます。
- リフト トラックは荷物までゆっくりと移動し、積載プレート / フォークはパレット / 荷物の下に置かれます。
- 荷とプラットフォームは、フットペダルを作動させることで上昇します。
- リリースバルブを反時計回りに回転させて、負荷を希望の高さまで下げます。
特徴
- これらのリフト トラックには、平らな面で不均一で重い荷物を処理するためのスチール製プラットフォームがあります。
- ハンズフリー操作を可能にしながら、ユーザーの疲労を最小限に抑えるためのフットポンプ式リフトコントロールを備えています。
- 重い荷物を簡単かつ制御的に持ち上げるための油圧リフト機構と、現場での携帯性のための剛性ホイールを備えています。
- 積み降ろし時にフォークリフトが動かないように面接触ブレーキを採用しています。
- 粉体塗装仕上げで耐摩耗性に優れています。
よくある質問
Dayton 油圧プラットフォーム リフト トラックは濡れた床に適していますか?
はい、これらのトラックにはゴム製の車輪が付いています。 ゴム製のトレッドは、濡れた状態でも車輪を床に安定させます。
デイトン リフト トラックの操縦方法は?
これらのトラックには、ユーザーが限られたスペースや狭いコーナーを通り抜けることができるように、ストレート スタイルのハンドルが付いています。
デイトンのリフトトラックの転倒を防ぐにはどうすればよいですか?
これらのトラックには、前端下部にプレートがあり、重い荷物を扱っているときに前に倒れないようになっています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 照明フォトコントロール
- コーキング
- シャックルとアクセサリー
- 屋外LEDメッセージディスプレイ
- CBラジオ
- 機械液
- はんだ付け
- ヒューズ
- 作物の苗床と造園
- マリンポンプとRVポンプ
- GE LIGHTING 白熱灯、G40
- PHILIPS ADVANCE HIDバラストイグナイター
- LITHONIA LIGHTING LEDハイベイ5000k
- KOHLER トランスファーバルブカートリッジ
- ACROVYN 外側のコーナー、耐衝撃性、スモーキー
- BANJO FITTINGS アダプターエンドプレート
- ANVIL 調節可能なスタンドとベースロール
- Cementex USA パーカー キット、12 Cal.
- KERN AND SOHN RFCシリーズ保護作業カバー
- SALISBURY クラス 00 電気絶縁ゴム手袋、11 インチ、赤