DAYTON 4ECW7プラットフォームリフト880ポンド。 容量67-7 / 8インチの高さ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧プラットフォームリフト |
直径内のベースレッグ | 14-3 / 16」 |
直径の外側のベース脚 | 18-1 / 2」 |
キャスターホイールタイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
フォーク長 | 25.625 " |
フォーク幅 | 4 5 / 16 " |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 3-1 / 2」 |
前輪径 | 2-7 / 8」 |
最大持ち上げ高さ | 59 " |
吊り上げ高さ最小 | 3.375 " |
負荷容量 | 880ポンド |
ロードセンター | 13-1 / 2」 |
全体の高さ | 67.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 40.75 " |
全幅 | 23 5 / 16 " |
プラットフォームの長さ | 25.625 " |
プラットフォームの幅 | 22.75 " |
最先端の | フットポンプ |
船の重量(kg) | 94.5 |
船高(cm) | 172.47 |
船の長さ(cm) | 103.38 |
船幅(cm) | 59.94 |
HSコード | 8427900040 |
原産国 | CN |
モデル | プラットフォームの長さ | キャスターホイールタイプ | 最大持ち上げ高さ | プラットフォームの幅 | 吊り上げ高さ最小 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPT2 | 24 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 60 " | 24 " | 5.75 " | 1000ポンド | 72 " | 36 " | ¥366,056 | |
2MPT3 | 24 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 68 " | 24 " | 5.75 " | 1000ポンド | 80 " | 40 " | ¥216,771 | |
2MPT4 | 24 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 80 " | 24 " | 5.75 " | 1000ポンド | 92 " | 36 " | ¥231,591 | |
2MPT5 | 30 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 60 " | 32 " | 5.75 " | 1000ポンド | 72 " | 44 " | ¥602,418 | |
2MPT6 | 30 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 68 " | 32 " | 5.75 " | 1000ポンド | 80 " | 44 " | ¥193,989 | |
2MPT7 | 30 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 80 " | 32 " | 5.75 " | 1000ポンド | 92 " | 44 " | ¥303,753 | |
2MPU5 | 22 " | (2)リジッド | 54 " | 22 " | 1 / 2 " | 750ポンド | 60.5 " | 32 " | ¥206,607 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。