DAYTON 2MPT3油圧プラットフォームリフト1000ポンド。 容量80インチの高さ
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
アイテム価格 | 油圧プラットフォームリフト |
直径内のベースレッグ | 15-1 / 8」 |
直径の外側のベース脚 | 21-1 / 4」 |
キャスターホイールタイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 5-7 / 8」 |
前輪径 | 5" |
最大持ち上げ高さ | 68 " |
吊り上げ高さ最小 | 5.75 " |
負荷容量 | 1000ポンド |
ロードセンター | 13-1 / 2」 |
全体の高さ | 80 " |
全体の長さ(Overall Length) | 40 " |
全幅 | 25.5 " |
プラットフォームの長さ | 24 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
最先端の | フットポンプ |
後輪径 | 4" |
船の重量(kg) | 105.75 |
船高(cm) | 203.2 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 8427900040 |
原産国 | CN |
モデル | プラットフォームの長さ | キャスターホイールタイプ | 最大持ち上げ高さ | プラットフォームの幅 | 吊り上げ高さ最小 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPT2 | 24 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 60 " | 24 " | 5.75 " | 1000ポンド | 72 " | 36 " | ¥366,056 | |
2MPT4 | 24 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 80 " | 24 " | 5.75 " | 1000ポンド | 92 " | 36 " | ¥231,591 | |
2MPT5 | 30 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 60 " | 32 " | 5.75 " | 1000ポンド | 72 " | 44 " | ¥602,418 | |
2MPT6 | 30 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 68 " | 32 " | 5.75 " | 1000ポンド | 80 " | 44 " | ¥193,989 | |
2MPT7 | 30 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 80 " | 32 " | 5.75 " | 1000ポンド | 92 " | 44 " | ¥303,753 | |
2MPU5 | 22 " | (2)リジッド | 54 " | 22 " | 1 / 2 " | 750ポンド | 60.5 " | 32 " | ¥206,607 | |
2MPU6 | 22 " | (2)リジッド | 54 " | 30 " | 1 / 2 " | 750ポンド | 60.5 " | 32 " | ¥178,166 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。