DAYTON 4ECX1 プラットフォームリフト 880 ポンド容量 高さ64-3/16インチ
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
アイテム価格 | 油圧プラットフォームリフト |
直径内のベースレッグ | 14 " |
直径の外側のベース脚 | 19-1 / 2」 |
キャスターホイールタイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 4" |
前輪径 | 5-7 / 8」 |
最大持ち上げ高さ | 59 " |
吊り上げ高さ最小 | 8" |
負荷容量 | 880ポンド |
ロードセンター | 13-1 / 2」 |
全体の高さ | 64.187 " |
全体の長さ(Overall Length) | 40 " |
全幅 | 23.187 " |
プラットフォームの長さ | 25.625 " |
プラットフォームの幅 | 21.5 " |
最先端の | フットポンプ |
船の重量(kg) | 72 |
船高(cm) | 163.07 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 58.93 |
HSコード | 8427900040 |
原産国 | CN |
モデル | プラットフォームの長さ | キャスターホイールタイプ | 最大持ち上げ高さ | プラットフォームの幅 | 吊り上げ高さ最小 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPT2 | 24 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 60 " | 24 " | 5.75 " | 1000ポンド | 72 " | 36 " | ¥406,287 | 見積依頼
|
2MPT3 | 24 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 68 " | 24 " | 5.75 " | 1000ポンド | 80 " | 40 " | ¥216,771 | 見積依頼
|
2MPT4 | 24 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 80 " | 24 " | 5.75 " | 1000ポンド | 92 " | 36 " | ¥231,591 | 見積依頼
|
2MPT5 | 30 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 60 " | 32 " | 5.75 " | 1000ポンド | 72 " | 44 " | ¥668,624 | 見積依頼
|
2MPT6 | 30 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 68 " | 32 " | 5.75 " | 1000ポンド | 80 " | 44 " | ¥193,989 | 見積依頼
|
2MPT7 | 30 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 80 " | 32 " | 5.75 " | 1000ポンド | 92 " | 44 " | ¥321,376 | 見積依頼
|
2MPU5 | 22 " | (2)リジッド | 54 " | 22 " | 1 / 2 " | 750ポンド | 60.5 " | 32 " | ¥206,607 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。