DAYTON 38ER33 プラットフォーム リフト トラック、耐荷重 220 ポンド、19 インチ x 23 3/4 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォームリフト |
薄暗い内側のベースレッグ。 | 18-7 / 8」 |
薄暗い外側のベースレッグ。 | 22 " |
ベーススタイル | 固定ストラドル |
キャスターホイールタイプ | (2)スイベル、(2)スイベルロック |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 3" |
最大持ち上げ高さ | 67 " |
吊り上げ高さ最小 | 5.5 " |
負荷容量 | 220ポンド |
ロードセンター | 9" |
全体の高さ | 79.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 33 " |
全幅 | 24 " |
プラットフォームの長さ | 19 " |
プラットフォームの幅 | 23.75 " |
リアキャスター径 | 5" |
船の重量(kg) | 69.3 |
船高(cm) | 200.66 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。