デイトン集塵機
Dayton 集塵機は、大量の粉塵が発生する空間の空気の質を改善するために使用されます。 これらの XNUMX 段階集塵機は、木工、金属加工、食品加工の用途で使用され、空気の質を高め、作業員を保護し、清潔で安全な作業環境を維持します。...アイロン。続きを见る
形式 | モデル | 相 | アンペアAC | dBA | タイプ | 電圧 | ドラム容量 | ドラム径 | ホース径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 400H55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥158,131 | 見積依頼
|
B | 400H53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥73,988 | 見積依頼
|
C | 467L27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥290,598 | 見積依頼
|
D | 1RWB3 | 1 | 11 | 65 | シングルステージモバイル | 115/230 | - | - | 4" | ¥98,196 | |
E | 3AA24 | 1 | 22 | 83 | ツーステージセントラル | 230 | - | 22〜24インチ | 7" | ¥442,745 | |
F | 3AA31 | 1 | 7.5 | 79 | XNUMXステージポータブル | 115/230 | - | 18〜19.5インチ | 4" | ¥83,525 | |
G | 3AA17 | 1 | 16/8 | 82 dBA | XNUMXステージポータブル | 115 / 230V AC | - | 22〜24インチ | 5" | ¥176,511 | |
H | 3AA28 | 1 | 16 | 86 | シングルステージモバイル | 115/230 | 30ガロン。 | - | 4" | ¥119,216 | |
I | 3AA30 | 1 | 7.5 | 79 | シングルステージモバイル | 115/230 | 40ギャル。 | - | 4" | ¥63,384 | |
G | 3AA21 | 3 | 5.2 | 83 | 3ステージポータブル、XNUMX相 | 230 / 460V | - | 22〜24インチ | 6" | ¥163,746 | |
J | 3AA29 | 3 | 21 | 86 | ツーステージセントラル | 230/460 | - | 22〜24インチ | 7" | ¥696,572 | |
E | 3AA25 | 3 | 14.5 | 83 | ツーステージセントラル | 230/460 | - | 22〜24インチ | 7" | ¥395,959 | |
G | 3AA18 | 3 | 4.2/2.1 | 82 | XNUMXステージポータブル | 230/460 | - | 22〜24インチ | 5" | ¥114,885 | |
J | 3AA26 | 3 | 18 | 85 | ツーステージセントラル | 230/460 | - | 22〜24インチ | 7" | ¥552,211 |
集塵機
Dayton 集塵機は、大量の粉塵が発生する空間の空気の質を改善するように設計されています。 これらは、空気流を生成することができる 1 相または 3 相 AC 真空モーターによって駆動され、それぞれ最大 3200 CFM および 10 HP の出力を発揮します。 5段集塵機により、重い粒子と軽い粒子を分離できます。 排気端には粉塵を捕集する8ミクロンの集塵袋が装備されています。 これらのコレクターには、持ち運び用のキャリーハンドルと長さ 4 フィートの電源コードが付いています。 ホース径 5、6、7、XNUMX インチの幅広い集塵機からお選びいただけます。
動作メカニズム
- デイトン 3AA33折りたたみ式ドラム: この折りたたみ可能なドラムは、集塵操作を向上させるために、これらの集塵機のほとんどで使用されます。
特徴
- これらの集塵機は、それぞれ最大 1 CFM および 3 HP の空気流と電力を生成できる 3200 相または 10 相 AC 真空モーターによって駆動されます。
- 重粒子と軽粒子を簡単に分離できる二段式集塵機です。
- 排気口の端に5ミクロンの集塵バッグがあり、ほこりを捕らえます。
- これらのコレクターには持ち運び用のハンドルと 8 フィートの長さの電源コードが付いています。
対応アクセサリー
- デイトン 3AA33折りたたみ式ドラム: これらの折りたたみ可能なドラムは、改善された集塵操作のために、これらの集塵機のほとんどで使用されます。
よくある質問
これらの Dayton 集塵機のドラム容量はどれくらいですか?
これらの Dayton 集塵機は、30 ガロンのドラム容量を提供します。
これらの Dayton 集塵機のコードの長さはどれくらいですか?
これらの Dayton 集塵機には、コードの長さ 8 フィートが付いています。
これらの Dayton 集塵機の動作周波数はどれくらいですか?
これらの Dayton 集塵機は 60 Hz の周波数で動作します。
Dayton 集塵機の清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 電源を切り、安全具を着用してください。
- ゴミ箱や袋を片付けます。
- ほこりをたたいたり吹き飛ばしたりして、使い捨ての場合は交換してください。
- 損傷がないか確認してください。
- 点検して注油してください。
- 再度組み立ててテストします。
- スケジュールを守ってください。
- メーカーの指示に従ってください。
集塵機を選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
- 収集する粉塵の種類を決定します。
- 必要な風量と容量を計算します。
- 空気質のニーズに基づいてフィルターを選択してください。
- 十分なスペースと換気を確保してください。
- 作業スペースの騒音レベルを考慮してください。
- メンテナンスの容易さを評価します。
- 購入および運用コストの予算。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 壁掛けブラケット備品
- パイプねじ切り交換用ダイ
- ガスユニットヒーター
- インラインフィルターとフィルターカプセル
- ホイールチョックアクセサリー
- テープ
- 落下保護
- リベット
- パイプねじ切り装置
- ツール収納
- CHICAGO-LATROBE シルバー/デミングドリル、ハイス、スプリットポイント、シャンク径1/2インチ。
- WIDIA シングルカット超硬バー 円筒形
- SALSBURY INDUSTRIES 水平メールボックスUsps1ドア
- SPEEDAIRE ホースリール 1/2 インチ、300 Psi
- 3M ブラック/ブラウン粘着バンパー、ロール形状
- WATTS 30SuprSafeシリーズステンレス鋼ガスコネクタ
- MAGLINER バックル
- TENNSCO ディバイダー
- ULTRA-DEX USA スチールボーリングバー
- BUSSMANN ナイフブレード ヒューズ ブロック、クラス J、70 ~ 100A 範囲