DAYTON 3AA30ポータブル集塵機3 / 4Hp 115 / 230v
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
アイテム価格 | 集塵機 |
アンペアAC | 7.5 |
dBA | 79 |
ドラム容量 | 40ギャル。 |
ホース径 | 4" |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
マックス。 フロー | CFM 550 |
動作速度範囲(FPM) | 6900 |
相 | 1 |
静圧範囲(インチ) | 0.93〜5.8 |
タイプ | シングルステージモバイル |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 20.3 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 40.89 |
船幅(cm) | 48.77 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 相 | アンペアAC | dBA | タイプ | 電圧 | ドラム容量 | ドラム径 | ホース径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RWB3 | 1 | 11 | 65 | シングルステージモバイル | 115/230 | - | - | 4" | ¥98,196 | ||
3AA17 | 1 | 16/8 | 82 dBA | XNUMXステージポータブル | 115 / 230V AC | - | 22〜24インチ | 5" | ¥176,511 | ||
3AA18 | 3 | 4.2/2.1 | 82 | XNUMXステージポータブル | 230/460 | - | 22〜24インチ | 5" | ¥114,886 | ||
3AA21 | 3 | 5.2 | 83 | 3ステージポータブル、XNUMX相 | 230 / 460V | - | 22〜24インチ | 6" | ¥163,746 | ||
3AA24 | 1 | 22 | 83 | ツーステージセントラル | 230 | - | 22〜24インチ | 7" | ¥442,745 | ||
3AA25 | 3 | 14.5 | 83 | ツーステージセントラル | 230/460 | - | 22〜24インチ | 7" | ¥395,959 | ||
3AA26 | 3 | 18 | 85 | ツーステージセントラル | 230/460 | - | 22〜24インチ | 7" | ¥552,211 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。