DAYTON 3AA24中央集塵機
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
アイテム価格 | 集塵機 |
アンペアAC | 22 |
dBA | 83 |
ドラム径 | 22〜24インチ |
ドラム径 | 22〜24 |
ホース径 | 7" |
HP | 5 |
Hz | 60 |
マックス。 フロー | CFM 2600 |
動作速度範囲(FPM) | 9450 |
相 | 1 |
静圧範囲(インチ) | 1.42〜12 |
タイプ | ツーステージセントラル |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 171 |
船高(cm) | 69.85 |
船の長さ(cm) | 118.87 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 相 | アンペアAC | dBA | タイプ | 電圧 | ドラム容量 | ドラム径 | ホース径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RWB3 | 1 | 11 | 65 | シングルステージモバイル | 115/230 | - | - | 4" | ¥98,196 | ||
3AA17 | 1 | 16/8 | 82 dBA | XNUMXステージポータブル | 115 / 230V AC | - | 22〜24インチ | 5" | ¥176,511 | ||
3AA18 | 3 | 4.2/2.1 | 82 | XNUMXステージポータブル | 230/460 | - | 22〜24インチ | 5" | ¥114,886 | ||
3AA21 | 3 | 5.2 | 83 | 3ステージポータブル、XNUMX相 | 230 / 460V | - | 22〜24インチ | 6" | ¥163,746 | ||
3AA25 | 3 | 14.5 | 83 | ツーステージセントラル | 230/460 | - | 22〜24インチ | 7" | ¥395,959 | ||
3AA26 | 3 | 18 | 85 | ツーステージセントラル | 230/460 | - | 22〜24インチ | 7" | ¥552,211 | ||
3AA28 | 1 | 16 | 86 | シングルステージモバイル | 115/230 | 30ガロン。 | - | 4" | ¥119,216 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。