DAYTON 3AA17 集塵機、1100 段階ポータブル、最大 1 CFM、1 2/XNUMX 馬力 HP
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
アイテム価格 | 集塵機 |
アンプ | 16 / 8A |
アンペアAC | 16/8 |
dBA | 82 dBA |
ドラム径 | 22〜24インチ |
ドラム径 | 22〜24 |
ホース径 | 5" |
HP | 1 1/2馬力 |
Hz | 60 |
マックス。 フロー | CFM 1100 |
動作速度範囲 | 6900 フィート毎分 |
動作速度範囲(FPM) | 6900 |
相 | 1 |
製品データシート | dayton-3aa17.pdf |
静圧範囲(インチ) | "1.47へ" 7.3 |
タイプ | XNUMXステージポータブル |
UPC | 190735278635 |
電圧 | 115 / 230V AC |
船の重量(kg) | 37.7 |
船高(cm) | 49.78 |
船の長さ(cm) | 78.99 |
船幅(cm) | 65.79 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | CN |
A. 高度な濾過システムは粉塵粒子を効果的に捕捉し、よりきれいで健康的な空気をもたらし、より快適で生産的な環境を促進します。
A. CFM は立方フィート/分を表し、空調、暖房、換気のコンテキスト内の空気の流れを定量化します。 集塵の観点から、CFM は特定のエリアから XNUMX 分間に効果的に輸送できる空気の量を測定します。
A. フィルターの掃除頻度は、粉塵の負荷や使用状況などの要因によって異なります。 フィルター間の圧力差を監視します。 大幅な増加は詰まりを示しています。 定期的なクリーニングにより、最適なパフォーマンスが保証されます。
A. 粉塵負荷を決定するには、コレクタに入る粉塵の量 (ポンド/時間) に 7000 粒子/ポンドを掛けます。 XNUMX 時間以内のシステムの総風量を計算します。 最後に、XNUMX 時間あたりの粒子を XNUMX 時間あたりの立方フィート単位の総空気量で割って、XNUMX 立方フィートあたりの粒子の粉塵負荷を取得します。
A. シール、ガスケット、フィルターに摩耗や損傷がないか定期的に検査してください。 必要に応じてフィルターを掃除します。 モーター、ファン、電気部品をチェックし、必要に応じて可動部品に注油してください。
プロダクト | モデル | 相 | アンペアAC | dBA | タイプ | 電圧 | ドラム容量 | ドラム径 | ホース径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RWB3 | 1 | 11 | 65 | シングルステージモバイル | 115/230 | - | - | 4" | ¥98,196 | ||
3AA18 | 3 | 4.2/2.1 | 82 | XNUMXステージポータブル | 230/460 | - | 22〜24インチ | 5" | ¥114,886 | ||
3AA21 | 3 | 5.2 | 83 | 3ステージポータブル、XNUMX相 | 230 / 460V | - | 22〜24インチ | 6" | ¥163,746 | ||
3AA24 | 1 | 22 | 83 | ツーステージセントラル | 230 | - | 22〜24インチ | 7" | ¥442,745 | ||
3AA25 | 3 | 14.5 | 83 | ツーステージセントラル | 230/460 | - | 22〜24インチ | 7" | ¥395,959 | ||
3AA26 | 3 | 18 | 85 | ツーステージセントラル | 230/460 | - | 22〜24インチ | 7" | ¥552,211 | ||
3AA28 | 1 | 16 | 86 | シングルステージモバイル | 115/230 | 30ガロン。 | - | 4" | ¥119,216 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。