DAYTON リミットスイッチ、ミニチュアスタイルのボディデザイン
形式 | モデル | ローラー径 | アクチュエータの位置 | アクチュエータスタイル | ローラー幅 | 深さ | 電気的接続 | 高さ | ムーブメント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12T957 | - | トップ | プランジャー | - | 1.01 " | ネジ端子 | 3.99 " | 垂直 | ¥4,808 | |
B | 12T960 | - | ロータリーレバーアーム | - | 1.81 " | ネジ端子 | 4.57 " | 垂直 | ¥9,126 | ||
C | 12T961 | - | ロータリーレバーアーム | - | 1.87 " | ネジ端子 | 4.92 " | 垂直 | ¥5,610 | ||
D | 12T962 | - | トップ | ウォブルスティック | - | 1.01 " | ネジ端子 | 6.87 " | 無指向性の | ¥5,425 | |
E | 12T958 | 12.7 mm | トップ | プランジャー | 3.8 mm | 1.01 " | ネジ端子 | 4.42 " | 垂直 | ¥4,821 | |
F | 12T959 | 18 mm | ロータリーレバーアーム | 6.3 mm | 1.6 " | 3フィートケーブル | 4.96 " | 垂直 | ¥4,755 |
リミットスイッチ、ミニチュアスタイルのボディデザイン
Dayton コンパクト リミット スイッチは、梱包、マテリアル ハンドリング コンベア、産業用ドア リフト、コンパクターなどの産業用途における物体の有無を検出するのに適しています。 これらのユニットは、堅牢な環境で動作するための高い機械的強度を備えたコンパクトな設計を特徴とし、最大限の安全性を確保するための油密、水密、防塵シーリングのための頑丈なアルミニウム構造を備えています。 さらに、アクチュエータが物体 (ターゲット) に接触購入に進む電気接続を瞬時に断続するスナップアクション 1 NO - 1 NC 接点と統合されています。 これらのリミット スイッチは、高さ 3.99 ~ 6.87 インチの幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 付属の空気呼吸器
- 車両作業灯
- モータースターターエンクロージャー
- 軸流ファンアクセサリ
- ソイルグラインダーアクセサリー
- 空気圧ツール
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- 緊急時への備え
- プーラーとセパレーター
- フェルト
- DAYTON ファンガード、3/16 "奥行き
- ACCUFORM SIGNS 許可タグ、10 mil PFカードストック、5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- HARRIS INDUSTRIES バンディングテープ、赤
- BLACK & DECKER 丸鋸刃、超硬
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ガラス、5ミクロン
- VERMONT GAGE Chr Z Go / NoGoリバーシブルアセンブリ、
- SPEARS VALVES ボールバルブ PVC 補助エンドコネクタセット スピゴットエンド、EPDM
- ALL MATERIAL HANDLING エンドレスウェブスリング
- CAIMAN Heatrac 断熱パームグリップ防水ウィンター グローブ