入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトリミットスイッチ |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリーレバーアーム |
アンプ | 10 |
お問合せフォーム | SPDT |
深さ | 1.87 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 4.92 " |
IP評価 | 65 |
ムーブメント | 垂直 |
NEMA評価 | 1,12,13 |
操作力 | 25.5インチオンス |
動作温度 範囲 | -14度から158度F |
旅行 | プレトラベルの最大N / A、オーバートラベルの最小N / A |
UPC | 190735116944 |
定格電圧 | 300AC / DC |
幅(Width) | 1.12 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ローラー径 | アクチュエータの位置 | アクチュエータスタイル | ローラー幅 | 深さ | 電気的接続 | 高さ | ムーブメント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12T957 | - | トップ | プランジャー | - | 1.01 " | ネジ端子 | 3.99 " | 垂直 | ¥4,808 | ||
12T958 | 12.7 mm | トップ | プランジャー | 3.8 mm | 1.01 " | ネジ端子 | 4.42 " | 垂直 | ¥4,821 | ||
12T959 | 18 mm | ロータリーレバーアーム | 6.3 mm | 1.6 " | 3フィートケーブル | 4.96 " | 垂直 | ¥4,755 | |||
12T960 | - | ロータリーレバーアーム | - | 1.81 " | ネジ端子 | 4.57 " | 垂直 | ¥9,126 | |||
12T962 | - | トップ | ウォブルスティック | - | 1.01 " | ネジ端子 | 6.87 " | 無指向性の | ¥5,425 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。