入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトリミットスイッチ |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリーレバーアーム |
アンプ | 10 |
お問合せフォーム | SPDT |
深さ | 1.6 " |
電気的接続 | 3フィートケーブル |
高さ | 4.96 " |
IP評価 | 65 |
ムーブメント | 垂直 |
NEMA評価 | 1,12,13 |
操作力 | 25.5インチオンス |
動作温度 範囲 | -14度から158度F |
ローラー径 | 18 mm |
ローラー素材 | ナイロン |
ローラー幅 | 6.3 mm |
旅行 | プレトラベルの最大N / A、オーバートラベルの最小N / A |
定格電圧 | 300AC / DC |
幅(Width) | 1.12 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。