DAYTON 遠心ポンプヘッド
形式 | モデル | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 最高効率 GPM @ Head | 最高効率範囲 GPM @ Head | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 水のGPM @ 80Ft。 頭の | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10X669 | 56 | 37.6 @ 60フィート | 46.3 @ 40から32 @ 70フィート | 42 | 37.6 | 32 | 25.8 | 9.03 " | ¥248,911 | |
B | 10X667 | 56 | 37.6 @ 60フィート | 46.3 @ 40から32 @ 70フィート | 42 | 37.6 | 32 | 25.8 | 9.03 " | ¥222,910 | |
C | 10X671 | 56 | 37.6 @ 60フィート | 46.3 @ 40から32 @ 70フィート | 42 | 37.6 | 32 | 25.8 | 9.03 " | ¥146,848 | |
D | 10X668 | 105 | 68 @ 80フィート | 88 @ 50から49 @ 100フィート | 88 | 82 | 75 | 68 | 9.2 " | ¥260,469 | |
E | 10X670 | 105 | 68 @ 80フィート | 88 @ 50から49 @ 100フィート | 88 | 82 | 75 | 68 | 9.2 " | ¥280,317 | |
F | 10X672 | 105 | 68 @ 80フィート | 88 @ 50から49 @ 100フィート | 88 | 82 | 75 | 68 | 9.2 " | ¥161,918 |
遠心ポンプヘッド
Dayton 遠心ポンプヘッドは、液体移送、化学処理、昇圧、冷水/温水の循環に最適です。 これらのポンプヘッドにはボールベアリングが装備されており、回転摩擦が低く、潤滑剤の漏れを防ぎます。 振動減衰と耐食性のために青銅/ステンレス鋼/鋳鉄製のハウジングを備えており、最大 200 °F の液体温度に耐えることができます。これらの遠心ポンプ ヘッドは、11.65 および 12.1 の長さで利用できる幅広い製品からお選びいただけます。インチ。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自動車用バッテリー充電器とブースター
- スペクタクルキットとレンズカバー
- 吸引銃
- 電気ウォールヒーターアクセサリー
- ドアカバープレート
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- ルーフベンチレーター
- アンカー
- 温度と湿度の測定
- ツール収納
- DBI-SALA Nano-Lokツインレッグコネクタ
- APPROVED VENDOR メスシリンダー、注ぎ口付き
- RAE 舗装ステンシル、ローディング
- DAYTON ヒンジキット、40インチ、亜鉛メッキ鋼
- GROTE リフレクターミニスティックオンレクタングル
- TENNSCO 調整可能なレッグワークベンチ
- JOHN GUEST PMレンジブラックアセタールユニオンエルボーフィッティング
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ワイヤープラスチックマット棚柱
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、2 1 / 4-12 Un
- EATON モールドケースサーキットブレーカトリップユニット