DAYTON 10X669遠心ポンプヘッド1-1 / 2Hpステンレス鋼
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
アイテム価格 | 遠心ポンプヘッド |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 37.6 @ 60フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 46.3 @ 40から32 @ 70フィート |
ドレン栓 | 3/8インチNPT |
デューティ | 連続的な |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 55.7 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 54.6 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 53.3 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 49.5 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 46.3 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 56 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 42 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 37.6 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 32 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 25.8 |
高さ | 9.03 " |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HPが必要 | 1-1/2 |
インペラ材質 | 316 SS |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1-1 / 4」 |
入口圧力 | 106 PSI |
長さ | 11.65 " |
最大ケース圧力 | 150 PSI |
最大直径固体 | 1 / 8 " |
最大流体粘度 | 31SSU |
最大頭 | 103 Ft。 |
最大液体温度 | 200 F |
マックス。 圧力 | 44 PSI |
最大比重 | 1.0 |
アウトレット | 1" |
ねじ材 | 304ステンレススチール |
シールアプリケーション | ポンプ部品と互換性のある不燃性液体 |
シール材 | カーボン、セラミック、バイトン、ステンレス鋼 |
シールタイプ | メカニカル |
シャフト材質 | 316 SS |
タイプ | ケミカルトランスファー、ストレート |
接液材料 | SUS316、カーボン、セラミック、304SS、バイトン |
幅(Width) | 7.93 " |
船の重量(kg) | 12.53 |
船高(cm) | 32.26 |
船の長さ(cm) | 42.42 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 最高効率 GPM @ Head | 最高効率範囲 GPM @ Head | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 水のGPM @ 80Ft。 頭の | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X667 | 56 | 37.6 @ 60フィート | 46.3 @ 40から32 @ 70フィート | 42 | 37.6 | 32 | 25.8 | 9.03 " | ¥222,910 | ||
10X668 | 105 | 68 @ 80フィート | 88 @ 50から49 @ 100フィート | 88 | 82 | 75 | 68 | 9.2 " | ¥260,469 | ||
10X670 | 105 | 68 @ 80フィート | 88 @ 50から49 @ 100フィート | 88 | 82 | 75 | 68 | 9.2 " | ¥280,317 | ||
10X671 | 56 | 37.6 @ 60フィート | 46.3 @ 40から32 @ 70フィート | 42 | 37.6 | 32 | 25.8 | 9.03 " | ¥146,848 | ||
10X672 | 105 | 68 @ 80フィート | 88 @ 50から49 @ 100フィート | 88 | 82 | 75 | 68 | 9.2 " | ¥161,918 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。