DAYTON 10X668遠心ポンプヘッド5馬力ブロンズ
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
アイテム価格 | 遠心ポンプヘッド |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 68 @ 80フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 88 @ 50から49 @ 100フィート |
ドレン栓 | 3/8インチNPT |
デューティ | 連続的な |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 104 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 102 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 101 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 96 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 93 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 105 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 88 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 82 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 75 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 68 |
高さ | 9.2 " |
住宅資材 | ブロンズ |
HPが必要 | 5 |
インペラ材質 | 316 SS |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1-1 / 2」 |
入口圧力 | 92 PSI |
長さ | 12.1 " |
最大ケース圧力 | 150 PSI |
最大直径固体 | 1 / 8 " |
最大流体粘度 | 31SSU |
最大頭 | 135 Ft。 |
最大液体温度 | 180 F |
マックス。 圧力 | 58のプサイ |
最大比重 | 1.0 |
アウトレット | 1-1 / 4」 |
ねじ材 | 304ステンレススチール |
シールアプリケーション | ポンプ部品と互換性のある不燃性液体 |
シール材 | カーボン、セラミック、バイトン、ステンレス鋼 |
シールタイプ | メカニカル |
シャフト材質 | 316 SS |
タイプ | ケミカルトランスファー、ストレート |
UPC | 190735110218 |
接液材料 | ブロンズ、SUS316カーボン、セラミック、304SS、バイトン |
幅(Width) | 8.3 " |
船の重量(kg) | 14.2 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 32.77 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 最高効率 GPM @ Head | 最高効率範囲 GPM @ Head | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 水のGPM @ 80Ft。 頭の | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X667 | 56 | 37.6 @ 60フィート | 46.3 @ 40から32 @ 70フィート | 42 | 37.6 | 32 | 25.8 | 9.03 " | ¥222,910 | ||
10X669 | 56 | 37.6 @ 60フィート | 46.3 @ 40から32 @ 70フィート | 42 | 37.6 | 32 | 25.8 | 9.03 " | ¥248,911 | ||
10X670 | 105 | 68 @ 80フィート | 88 @ 50から49 @ 100フィート | 88 | 82 | 75 | 68 | 9.2 " | ¥280,317 | ||
10X671 | 56 | 37.6 @ 60フィート | 46.3 @ 40から32 @ 70フィート | 42 | 37.6 | 32 | 25.8 | 9.03 " | ¥146,848 | ||
10X672 | 105 | 68 @ 80フィート | 88 @ 50から49 @ 100フィート | 88 | 82 | 75 | 68 | 9.2 " | ¥161,918 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。