ペデスタルポンプ
ペデスタルポンプ、ポリプロピレン
ペデスタルポンプ
ペデスタルポンプ、ステンレス鋼
ペデスタルポンプ、遠心式
Dayton 遠心ペデスタルポンプは、低揚程条件下で連続的にポンプを送り、高流量を生成するように設計されています。 これらのポンプは、不燃性で非研磨性の液体を処理するために、Buna-N、カーボン、鋳鉄、セラミック、ステンレス鋼で構成された接液部材料を特徴としています。 さらに、Buna-N シールを採用しており、油、溶剤、ガソリン、石油ベースの液体に対して優れた耐性を備えています。 これらのユニットにはボール ベアリングが装備されており、スムーズな操作、摩擦の軽減、同等の耐荷重能力を実現します。 幅広い台座ポンプからお選びいただけます。高さは 6.3 ~ 7.2 インチの範囲です。 Raptor Supplies.
Dayton 遠心ペデスタルポンプは、低揚程条件下で連続的にポンプを送り、高流量を生成するように設計されています。 これらのポンプは、不燃性で非研磨性の液体を処理するために、Buna-N、カーボン、鋳鉄、セラミック、ステンレス鋼で構成された接液部材料を特徴としています。 さらに、Buna-N シールを採用しており、油、溶剤、ガソリン、石油ベースの液体に対して優れた耐性を備えています。 これらのユニットにはボール ベアリングが装備されており、スムーズな操作、摩擦の軽減、同等の耐荷重能力を実現します。 幅広い台座ポンプからお選びいただけます。高さは 6.3 ~ 7.2 インチの範囲です。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 最高効率 GPM @ Head | 最高効率範囲 GPM @ Head | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 高さ | 住宅資材 | インペラ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2ZWX3 | ¥63,856 | |||||||||
B | 2ZWY2 | ¥102,620 | |||||||||
B | 2ZWY1 | ¥86,644 | |||||||||
C | 2ZWY8 | ¥116,386 | |||||||||
D | 2ZWY9 | ¥117,690 | |||||||||
D | 2ZWZ1 | ¥123,373 | |||||||||
B | 2ZWY3 | ¥107,512 | |||||||||
A | 2ZWX5 | ¥78,068 | |||||||||
D | 2ZWZ2 | ¥130,485 | |||||||||
A | 2ZWX6 | ¥80,924 | |||||||||
D | 2ZWZ3 | ¥140,080 | |||||||||
A | 2ZWX7 | ¥81,387 | |||||||||
B | 2ZWY5 | ¥116,843 | |||||||||
A | 2ZWX8 | ¥108,800 | |||||||||
B | 2ZWY6 | ¥109,273 | |||||||||
D | 2ZWZ4 | ¥132,761 | |||||||||
B | 2ZWY7 | ¥195,145 | |||||||||
D | 2ZWZ5 | ¥239,234 | |||||||||
A | 2ZWX9 | ¥43,817 |
ペデスタルポンプ、鋳鉄
遠心ポンプヘッド
Dayton 遠心ポンプヘッドは、液体移送、化学処理、昇圧、冷水/温水の循環に最適です。 これらのポンプヘッドにはボールベアリングが装備されており、回転摩擦が低く、潤滑剤の漏れを防ぎます。 振動減衰と耐食性のために青銅/ステンレス鋼/鋳鉄製のハウジングを備えており、最大 200 °F の液体温度に耐えることができます。これらの遠心ポンプ ヘッドは、11.65 および 12.1 の長さで利用できる幅広い製品からお選びいただけます。インチ。
Dayton 遠心ポンプヘッドは、液体移送、化学処理、昇圧、冷水/温水の循環に最適です。 これらのポンプヘッドにはボールベアリングが装備されており、回転摩擦が低く、潤滑剤の漏れを防ぎます。 振動減衰と耐食性のために青銅/ステンレス鋼/鋳鉄製のハウジングを備えており、最大 200 °F の液体温度に耐えることができます。これらの遠心ポンプ ヘッドは、11.65 および 12.1 の長さで利用できる幅広い製品からお選びいただけます。インチ。
シンクポンプシステム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
404L | CR9JKB | ¥114,752 |
ポンプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
405P | CR9JKC | ¥104,008 |
ペデスタルポンプ
ペデスタルポンプは、濾過、灌漑、噴霧および化学処理用途向けに冷却および加熱された液体およびボイラー供給物を移送/循環させます。 Raptor Supplies 幅広い配列を提供します デイトン 不燃性および非研磨性の流体の継続的な低圧循環を必要とする操作に理想的なペデスタルポンプ。 一部のモデルは、恒久的に潤滑された密閉型ボールベアリングを備えており、ほこりや破片がベアリングに入るのを防ぎながら、潤滑剤の漏れを防ぎます。 また、継続的な流体接触による汚れを防ぐタイプ21バイトンメカニカルシールも備えています。 これらのペデスタルポンプの幅広い範囲から選択してください。1、1-1 / 2、1-1 / 4、および3/4インチのアウトレットオプションで利用できます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 訪問数
- 配管設備
- エンジン
- ピン
- 井戸ポンプ
- プラズマカッター
- 温水ユニットヒーター
- フロートバルブアクセサリー
- 潤滑容器付属品
- ランプチェンジャーポール
- WESCO バリュープラスチックプラットフォームトラック
- ROMOLD こぼれパレットランプ
- PASS AND SEYMOUR スレーターシリーズフロアボックス
- COOPER B-LINE タイプ 4 シングルドア自立型地上設置型エンクロージャ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、13 / 16-12 Un
- SPEARS VALVES ターフスイベルジョイント 成型ニップル MAT×MAT
- EATON BR シリーズ アーク故障/地絡故障サーキット ブレーカ
- CRUSHPROOF ドアポート
- HUMBOLDT 相対密度モールドセット
- MI-T-M 空気圧タンクのドレン