MILLER ELECTRIC TIG溶接機 Miller Electric TIG 溶接機は、アルミニウム、軟鋼、ステンレス鋼などの金属を接合する際に重要かつ正確な溶接を行うために使用されます。 これらの TIG 溶接機には、AC バランス制御、冷却システム、デュアルデジタル表示メーターが組み込まれています。 また、Lift-Arc テクノロジーと、DC 電源を使用した溶接用の HF スタートも備えています。
Miller Electric TIG 溶接機は、アルミニウム、軟鋼、ステンレス鋼などの金属を接合する際に重要かつ正確な溶接を行うために使用されます。 これらの TIG 溶接機には、AC バランス制御、冷却システム、デュアルデジタル表示メーターが組み込まれています。 また、Lift-Arc テクノロジーと、DC 電源を使用した溶接用の HF スタートも備えています。
溶接は、航空宇宙、自動車、エネルギー、建設などの幅広い業界で使用されています。このプロセスでは、熱や圧縮を使用してピースが結合または融合されます。...続きを読む
TIG溶接機
Miller Electric TIG 溶接機は、金属加工、製造、メンテナンスおよび修理用途における SS、アルミニウム、マグネシウム、銅、ニッケル合金、鋼のワークピースの溶接に適しています。 これらの溶接機は、現場での携帯性と操作性を考慮したコンパクトで軽量な設計が特徴です。 一部のモデルには、アーク整流を防止し、タングステンの浸食を排除しながら、アークの安定性を実現するスクエアウェーブ技術が搭載されています。 また、実際の電圧と電流定格を表示するデジタル メーターと、固着のないアーク ストライクを提供する適応型ホット スタートも備えています。 単相および三相のバリエーションを備えた幅広い TIG 溶接機からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Miller Electric TIG 溶接機は、金属加工、製造、メンテナンスおよび修理用途における SS、アルミニウム、マグネシウム、銅、ニッケル合金、鋼のワークピースの溶接に適しています。 これらの溶接機は、現場での携帯性と操作性を考慮したコンパクトで軽量な設計が特徴です。 一部のモデルには、アーク整流を防止し、タングステンの浸食を排除しながら、アークの安定性を実現するスクエアウェーブ技術が搭載されています。 また、実際の電圧と電流定格を表示するデジタル メーターと、固着のないアーク ストライクを提供する適応型ホット スタートも備えています。 単相および三相のバリエーションを備えた幅広い TIG 溶接機からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 軟鋼-材料の厚さ | アルミニウム-材料の厚さ | アンプ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 相 | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 907550 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 951876 | ¥4,111,027 | |||||||||
C | 907816 | ¥1,505,403 | |||||||||
D | 907816001 | ¥1,572,109 | |||||||||
E | 951936 | ¥2,395,096 | |||||||||
F | 907818002 | ¥3,787,523 | |||||||||
G | 907717001 | ¥3,757,826 | |||||||||
H | 907717 | ¥2,916,881 | |||||||||
I | 907719 | ¥5,328,820 | |||||||||
J | 951937 | ¥3,480,444 | |||||||||
K | 907684 | ¥1,285,835 | |||||||||
L | 907683 | ¥1,123,330 | |||||||||
M | 907716 | ¥2,354,610 | |||||||||
N | 907596 | ¥1,003,741 | |||||||||
O | 907782001 | ¥2,330,145 | |||||||||
O | 907782 | ¥1,597,747 | |||||||||
P | 951831 | ¥3,671,908 | |||||||||
Q | 907818 | ¥2,324,497 | |||||||||
R | 907552 | ¥1,677,001 | |||||||||
S | 907538002 | ¥1,779,437 | |||||||||
T | 907553 | ¥1,452,572 | |||||||||
R | 907538 | ¥1,403,890 | |||||||||
T | 907539 | ¥1,574,276 | |||||||||
U | 951622 | - | 見積依頼 | ||||||||
V | 907627 | ¥792,102 |
ティグ溶接機Dc230-460または1Ph 3-10a
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
907382 | AE3YXB | ¥2,760,494 |
詳細はこちら
- ガスケット
- ハンマーと打撃ツール
- 電子
- 砥石研ぎ石
- インデックス可能なツール
- ファイルキャビネットとカムロック
- 耐火花ブロワー
- サスペンションの強化
- 絶縁ラインホース
- 化学薬品定量ポンプシステム
- RETRACTA-BELT 倉庫バリア
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 取り付けクランプ
- INSTOCK ウォールキャビネット、パールホワイト
- ACROVYN バンパーガード、オザーク、アクロヴィン、長さ240インチ
- SPEARS VALVES PVC クラス 100 IPS 加工 90 度エルボ、ソケット×ソケット
- OIL SAFE Oリングキット、ニトリル
- SSI バスケットストレーナー
- CRETORS ケース
- CALBRITE ステンレススチールフレックス45度コネクタ
- GRAINGER ホルダー