MILLER ELECTRIC 907552ティグ溶接機AC / DC 1〜280A Maxstar
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
アイテム価格 | TIG溶接機 |
CLASS | M |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
Hz | 50/60 |
入力 | 28/26/15/13/10 |
入力電圧 | 208から575 VACへ |
最大出力アンペア | 280 |
全体の深さ | 22.5 " |
全体の高さ | 13.625 " |
全幅 | 8.625 " |
相 | 1 or 3 |
定格出力 | 235A @ 19V |
重量 | 47ポンド |
溶接材料 | 鋼 |
溶接プロセス | パルスTIG、スティック、TIG |
船の重量(kg) | 23.79 |
船高(cm) | 43.43 |
船の長さ(cm) | 67.82 |
船幅(cm) | 32.77 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 軟鋼-材料の厚さ | アルミニウム-材料の厚さ | アンプ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 相 | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951622 | - | - | - | 25 " | 36.25 " | 22.5 " | 1 | 496ポンド | - | 見積依頼
| |
907627 | - | - | - | 23.875 " | 17 " | 9.875 " | 単発講座 | 50ポンド | ¥792,102 | ||
951469 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 25ポンド | - | 見積依頼
| |
907550 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 25ポンド | - | 見積依頼
| |
907553 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 47ポンド | ¥1,452,572 | ||
907538 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 47ポンド | ¥1,403,890 | ||
907539 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 47ポンド | ¥1,574,276 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。