MILLER ELECTRIC 907627 Ac / dc Tig Welder 150a At 16v Ovc 80
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | TIG溶接機 |
アンペアAC | 150 |
運転時間やサイクル | 20% |
Hz | 50/60 |
入力 | 16アンプ |
入力電圧 | 115と230 |
素材の厚さ | 0.030 "から3/16" |
OCV | 80 |
出力範囲 | 10〜125(115V)、10〜180(230V) |
全体の深さ | 23.875 " |
全体の高さ | 17 " |
全幅 | 9.875 " |
相 | 単発講座 |
定格出力 | 150Vで16A |
AC / DC | |
重量 | 50ポンド |
溶接材料 | アルミニウム、スチール |
溶接プロセス | TIG |
船の重量(kg) | 29.48 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 8515390040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 軟鋼-材料の厚さ | アルミニウム-材料の厚さ | アンプ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 相 | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951622 | - | - | - | 25 " | 36.25 " | 22.5 " | 1 | 496ポンド | - | 見積依頼
| |
951469 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 25ポンド | - | 見積依頼
| |
907550 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 25ポンド | - | 見積依頼
| |
907552 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 47ポンド | ¥1,677,001 | ||
907553 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 47ポンド | ¥1,452,572 | ||
907538 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 47ポンド | ¥1,403,890 | ||
907539 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 47ポンド | ¥1,574,276 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。