MILLER ELECTRIC 907382ティグ溶接機Dc230-460または1Ph 3-10a
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
アイテム価格 | マルチプロセスDCインバータ |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
演算 | スティック、TIG、MIG、MIG RMD、MIG パルス、FCAW |
Hz | 60 |
入力 | 54〜31アンペア |
入力電圧 | 230-460 |
OCV | 90 |
出力範囲 | 10〜400アンペア |
全体の深さ | 31-3 / 4」 |
全体の高さ | 28 " |
全幅 | 19.5 " |
相 | 1 or 3 |
定格出力 | 400Vで44A |
タイプ | DC |
船の重量(kg) | 120.2 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8515390040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。