MILLER ELECTRIC 951622ティグ溶接機200/230 / 460V 3-400a
入手する 4月 30, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 30, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | TIG溶接機 |
アンペアAC | 300Vで32A 350Vで34A |
運転時間やサイクル | 60%40% |
Hz | 50/60 |
入力 | 146/128/65アンペア |
入力電圧 | 200/230/460 |
素材の厚さ | 0.012 "から5/8" |
OCV | 80 |
出力範囲 | 3〜400アンペア |
全体の深さ | 25 " |
全体の高さ | 36.25 " |
全幅 | 22.5 " |
相 | 1 |
定格出力 | 300Vで32A 350Vで34A |
タイプ | AC / DC |
重量 | 496ポンド |
溶接材料 | 軟鋼、ステンレス鋼、アルミニウム |
溶接プロセス | TIG、パルスTIG、スティック |
船の重量(kg) | 317.97 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 144.78 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 8515390040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 軟鋼-材料の厚さ | アルミニウム-材料の厚さ | アンプ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 相 | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907627 | - | - | - | 23.875 " | 17 " | 9.875 " | 単発講座 | 50ポンド | ¥792,102 | ||
951469 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 25ポンド | - | 見積依頼
| |
907550 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 25ポンド | - | 見積依頼
| |
907552 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 47ポンド | ¥1,677,001 | ||
907553 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 47ポンド | ¥1,452,572 | ||
907538 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 47ポンド | ¥1,403,890 | ||
907539 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 or 3 | 47ポンド | ¥1,574,276 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。