TEMPCO 熱電対ワイヤ 熱電対アセンブリの製造、または熱電対信号を機器またはプローブから測定機器まで、特に長距離にわたって延長するのに最適です。 指定された温度範囲で正確に動作します
熱電対アセンブリの製造、または熱電対信号を機器またはプローブから測定機器まで、特に長距離にわたって延長するのに最適です。 指定された温度範囲で正確に動作します
撚り線J熱電対線
ソリッドJX熱電対ワイヤー
熱電対リード線
熱電対外部配線
ワイヤー熱電対リード
パネルヒーター用熱電対Kタイプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MTA01546 | AF2GLK | ¥13,982 |
特徴
- Tempco 熱電対ワイヤは、華氏 221 度までの指定された絶縁温度範囲で正確に動作するように設計されていますが、ガラス繊維/ガラス充填ナイロン構造のワイヤは、一部のモデルで華氏 900 度まで上昇する可能性があります。
- 過酷な環境や高温に耐えるために、ガラス繊維入りナイロン構造の断熱材の上に PVC、ガラス繊維、または BX 装甲を備えています。
- これらのユニットは、安全な電気接続のために撚り線および単線タイプで利用できます。
- それらは、BX 接続および/または標準ジャックおよび標準プラグ終端技術を備えたスペード ラグを可能にします。
- MTA0156 モデルは、熱伝導率の高い酸化マグネシウム断熱材を備えています。
- これらのモデルはすべて、ANSI で指定されているように、K、KX、JX、および J 導体タイプで利用できます。
動作メカニズム
- 異なる金属の XNUMX 本のワイヤを接合部にはんだ付けして、熱電対を形成します。
- 基準ジャンクションと呼ばれる別のジャンクションは、信号線のもう一方の端にあり、多くの場合、入力機器のコンポーネントとして使用されます。
- センサー接合部を加熱している間、XNUMX つの接合部間の温度差に比例する熱起電力 (emf) が生成されます。
規格と承認
- ANSI
よくある質問
Tempco 熱電対ワイヤの色分けシステムは何ですか?
- ANSI タイプ J 単導体構造の熱電対ワイヤは、赤のマイナス JN ワイヤと白のプラス JP ワイヤの XNUMX 色でご利用いただけます。
- ANSI タイプ K 二重絶縁熱電対ワイヤは、全体的に茶色の本体を備えており、内側の色はそれぞれプラス構成とマイナス構成で黄色と赤です。
- ANSI タイプ JX 熱電対延長ワイヤは、全体的に黒色の本体を備え、内側の色はそれぞれプラス構成とマイナス構成で白と赤です。
- ANSI タイプ KX 二重構造の絶縁熱電対延長ワイヤは全体的に黄色の本体を持ち、内側の色はそれぞれプラス構成とマイナス構成で黄色と赤です。
より線タイプと単線タイプの違いは何ですか?
撚り線は、絶縁され、非導電性材料で圧縮された細い束線であり、狭いスペースや複雑な形状に (曲げたりねじったりして) 簡単に適合させることができます。 単線はより線よりも重く太く、大電流が必要な場所で使用されます。 これらのユニットは、極端な環境条件、頻繁な動き、天候に耐性があります。
これらの熱電対ワイヤのワイヤ サイズは?
ワイヤ サイズは最大 24 AWG です。
詳細はこちら
- ストレージロッカー
- ルーフベンチレーター
- バッグとバッグアクセサリー
- 芝刈り機とトリマー
- アルミニウム
- スクリューマシン長さドリルビット
- ニードルスケーラー
- 防振装置
- ラジアント コーブ ヒーター
- ステッパモータ
- FINISH THOMPSON DPFシリーズドラムポンプ
- FERVI スタッカー
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、15 / 16-20 Unef
- ANVIL 90度ショートターンY分岐Tシャツの削減
- EATON HKDシリーズサーキットブレーカ、3極、固定トリップユニット
- KERN AND SOHN CDSシリーズカウンティングスケール
- WILKERSON キット
- WEG PAC シリーズ固定キット
- HEXARMOR ヘルメットとヘルメット
- LEESON DCギアモーター