入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱電対延長線 |
周りの派遣社員。 範囲 | 221 F |
カラーコード | 黄色ポジティブ/赤色ネガティブ |
絶縁 | PVC |
ジャケットカラー | イエロー |
長さ | 100ft。 |
材質/コネクタ | PVC |
指揮者の数 | 2 |
終了タイプ | なし |
タイプ | KX |
ワイヤーサイズ | 24 AWG |
ワイヤサイズ(AWG) | 24 |
ワイヤータイプ | コールテン |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8544499000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ワイヤータイプ | 周りの派遣社員。 範囲 | 絶縁 | ジャケットカラー | 長さ | 終了タイプ | タイプ | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECA00076 | 足止め | 900 F | ガラス繊維入りナイロン上のBXアーマー | レッド/イエローの上にシルバー | 10ft。 | 標準ジャックと標準プラグ | K | 20 AWG | ¥22,444 | ||
ECA00077 | 足止め | 900 F | ガラス繊維入りナイロン上のBXアーマー | レッド/イエローの上にシルバー | 10ft。 | BX接続と標準ジャックを備えたスペードラグ | K | 20 AWG | ¥20,937 | ||
ECA00078 | 足止め | 900 F | ガラス繊維入りナイロン上のBXアーマー | レッド/イエローの上にシルバー | 25ft。 | 標準ジャックと標準プラグ | K | 20 AWG | ¥40,695 | ||
ECA00079 | 足止め | 900 F | ガラス繊維入りナイロン上のBXアーマー | レッド/イエローの上にシルバー | 25ft。 | BX接続と標準ジャックを備えたスペードラグ | K | 20 AWG | ¥39,960 | ||
ECA00080 | 足止め | 900 F | ガラス繊維入りナイロン上のBXアーマー | レッド/イエローの上にシルバー | 50ft。 | 標準ジャックと標準プラグ | K | 20 AWG | ¥74,455 | ||
ECA00081 | 足止め | 900 F | ガラス繊維入りナイロン上のBXアーマー | レッド/イエローの上にシルバー | 50ft。 | BX接続と標準ジャックを備えたスペードラグ | K | 20 AWG | ¥70,628 | ||
TCWR-1008 | コールテン | 221 F | PVC | イエロー | 250ft。 | なし | KX | 20 AWG | ¥61,078 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。